中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
使用温度範囲(℃)
-25~+90
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
(通電時の温度上昇値を含む)
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R75052
接触抵抗(mΩ)
Certified LR 20812
R75052
初期:7以下
環境試験後:10以下
材質りん青銅
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX10 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
仕様RoHS対応品
環境試験後:10以下
ナイロンコネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-14
- 用途:
- 中継コネクタの端子(JST)
その他業種
ホーザンの専用工具P-706で圧着したが、ぴったりのサイズが無いように思う。20個ぐらい捨てるつもりでダイス探しと練習が必要。アイウィス(IWISS) SN-58Bは先端のダイスがピッタリ。大量生産しているのだからもっと安くしてほしい。
2025-04-10
- 用途:
- 通信用コネクター
製造業
パトライトの通信用コネクターで使用しています。
特問題なく使えます。
- 対象商品:
- 76152587
2022-05-23
- 用途:
- コネクタ作製
株式会社寿エンジニアリング 様
今までは100本単位で購入していましたが、どこを探しても在庫なしになっていたので
リールで販売されていたので購入しました。助かりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04