電子機器配線用ケーブル(シールド付)
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)0.85
色黒
タイプ線心対より
公称断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
定格温度(℃)80
定格電圧(V)150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1巻
注意
※電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路等の弱電流電気回路にご使用下さい。対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
 お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
 https://help.monotaro.com/app/ask
 書類名)
 1:SDS(MSDS)
 2:RoHS(2)
 3:非該当証明書
 4:ChemSHERPA
 5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
