NX167 セーフティクリーン キューブ
アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用洗浄剤です。
水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。
用途
自動車のエンジン、シャーシー、タイヤ、車内内張り等の清掃。
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車両、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
成分界面活性剤、リン酸塩、無機塩類、グリコール類、キレート剤、アルカノ-ルアミン、精製水、香料
使用方法必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。
液性アルカリ強力水性
臭気弱
希釈の目安機械油3~5倍、フロアー等5~10倍
洗浄機能中
内容量1箱(20L)
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。
車両、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。
洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 34881131
2015-01-29
- 用途:
- 製造工程にて
いつもリピートしています。
製造工程で使用していますが、問題なく良好です。
以前は違うところで注文していたけれど、
納期や金額を考えるとモノタロウが一番です。