こんなお得な商品も!
ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
(434)
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング可
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、個人宅配送不可。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション名等)の場合お届けできません。
コンテナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34740474 | #1.5グリーン | 48878524 | #1.5 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥619 税込¥681 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740483 | #7グリーン | 48878533 | #7 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥759 税込¥835 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740492 | #11グリーン | 48878542 | #11 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥949 税込¥1,044 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740501 | #13グリーン | 48878567 | #13 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740517 | #22グリーン | 48878576 | #22 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740526 | #25グリーン | 48878585 | #25 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740535 | #30グリーン | 48878558 | #30 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740544 | #45グリーン | 48878594 | #45 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740553 | #50グリーン | 48878603 | #50 |
|
STボックス | JEJアステージ | 1個 | ¥3,398 税込¥3,738 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 34740562 | #75グリーン | 27261335 | M-ST-75 DG |
|
ステンレスバックルコンテナ | モノタロウ | 1個 | ¥3,098 税込¥3,408 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-05-02
- 用途:
- 工具の収納
有限会社三幸 様
出張修理が主なので工具の収納に使用
丈夫で段済みも出来るので重宝している。
- 対象商品:
- 34740544
2021-11-26
- 用途:
- 屋外に置いているプラスチック製品の。紫外線止めに
その他業種
何分家が狭いため、縁側の下など利用しなくてはいけません、今まで半透明な押し入れ用衣服入れなど利用していましたが、なんと紫外線に弱いことか、数年でだめになります、
これからもお世話になるでしょう。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 34740526
2021-03-09
- 用途:
- 物の整理。
自動車・二輪車・自転車関連業
買ったものが散らばるので段ボールに入れてましたが丈夫なので再度買いました。
大きいものは持ち運べないのでこの大きさがちょうどよいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34740501
2020-12-04
- 用途:
- Camp道具を運搬する時。
サービス業
同じNTボックス#25と共にCampで使っています。Camp道具の小間物収納に便利です。また野外においても、車に積載する時にも、#25に重ねられるため、とても使い勝手が良いです。
2021-06-08
- 用途:
- 部材や器具入れ用に
電気・ガス・熱供給・水道業
自分が使用する収納条件にぴったりでした。
蓋部分にキズが付いていたのでマイナス☆2です。(使用には問題無し)
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34740553
2020-12-11
- 用途:
- 日々の仕事のストレスを癒す野営キャンプアイテム収納箱
堀田建設 様
(運輸・通信業)
日々の仕事のストレスをアウトドアので野営キャンプアイテムを収納為る為に購入しました。大満足
- 対象商品:
- 34740492
2020-10-28
- 用途:
- 工具入れ
医療・福祉・介護関連業
卓上型グラインダーを入れるのにピッタリサイズでした。
大き過ぎず小さ過ぎずちょうどいい大きさです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34740526
2020-12-04
- 用途:
- Campに装備一式を運搬する時。
蓮庵 様
(サービス業)
Campの際、調理関係物品やCamp小道具を収納するに、#25は程良い大きさです。車に積む時も、収まりが良い。