コンクリートカベ用樹脂モルタル

コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン
(39件のレビュー)

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。

用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本(330mL)
注意
※下地が湿気ている場合や結露、漏水等により水分が廻ってくる箇所に直接使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SOO14 グレー 34712851
SOO14 グレー 34712851
34712851 SOO14 グレー グレー
960
859
945 (税込)
当日出荷
SOO15 ホワイト 34712867
SOO15 ホワイト 34712867
34712867 SOO15 ホワイト ホワイト
960
859
945 (税込)
当日出荷
SOO16 アイボリー 34712876
SOO16 アイボリー 34712876
34712876 SOO16 アイボリー アイボリー
960
859
945 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンクリートカベ用樹脂モルタル
この動画は、20人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34712851
2025-12-03
用途:
ひび割れ、目地埋め、隙間埋め等に
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

少し柔らかいので、縦で隙間が大きいと流れてきます。出すと硬化が始まるので、少しづつ詰めるようにすると良いです。
色は明るいグレーなので、ブロックやモルタルのひび割れ充填では色が目立ちます。
もう少し濃いグレーなら良いと思う。

2025-09-28
用途:
クラックの補修
不動産業

少し粗目だったので、もう少し細目の方が施工しやすくて、削り作業がいらなくなると思います。仕上がった具合が少しザラザラ感があります。

2025-01-18
用途:
マンション玄関のタイルにひび割れが発生。
真家ハウジング 様 (建設業・工事業)

早めの補修で水の侵入を防ぎタイルの浮きを防止しました。

対象商品:
34712876
2024-02-15
用途:
ブロック塀の補修に使いました
請西南3丁目自主防災会 様 (その他業種)

慣れない作業でしたが、思ったより良い結果が得れました

対象商品:
34712851
2024-08-01
用途:
外壁のヒビ補修

大変便利で、壁の補修に最適でした。この手の商品は、検索するのが難しく、違いが分かりにくいのが素人の印象です。うまく説明できれば販促も可能と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
34712851
2022-09-02
用途:
壁面のクラック修繕
株式会社松井組 様

クラックの修繕に使用しました。非常に使いやすく、扱いやすく大変助かりました。

対象商品:
34712867
2022-11-07
用途:
壁の割れ目
サービス業

まあ解りませんがそれなりに穴塞がってますのでいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
34712851
2021-11-04
用途:
お墓の雑草対策と床の補修に使いました

お墓の床からの亀裂から雑草がすごく、補修を兼ねて使いました。
山の上でなかなか行けず、来年の春に行って効果の確認と再補修に
行きます。手軽に補修が出来てセメントでするより、軽くて便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする