NC高圧用異径オスメスニップル

NC高圧用異径オスメスニップル - 清水製作所[継手]NC高圧用異径オスメスニップル - 清水製作所[継手]
(9件のレビュー)
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13453240NC-3x6-SSSS400又はS15C相当以上273×6174
オープン
689
758(税込)
当日出荷
13453249NC-6x9-SSSS400又はS15C相当以上326×9195.5
オープン
449
494(税込)
当日出荷
13453258NC-9x12-SSSS400又はS15C相当以上379×12227
オープン
589
648(税込)
当日出荷
13453267NC-12x19-SSSS400又はS15C相当以上4312×192510
オープン
899
989(税込)
当日出荷
13453276NC-19x25-SSSS400又はS15C相当以上4719×252716
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34686811NC-3x6-SS273×6174
オープン
取扱い終了
代替品有
34686827NC-6x9-SS326×9195.5
オープン
取扱い終了
代替品有
34686836NC-9x12-SS379×12227
オープン
取扱い終了
代替品有
34686845NC-12x19-SS4312×192510
オープン
取扱い終了
代替品有
34686854NC-19x25-SS4719×252716
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34686811NC-3x6-SS13453240NC-3x6-SSNC-3x6-SS NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453240NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手]1個
689
税込758
注文コードが変更になりました
34686827NC-6x9-SS13453249NC-6x9-SSNC-6x9-SS NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453249NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手]1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
34686836NC-9x12-SS13453258NC-9x12-SSNC-9x12-SS NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453258NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手]1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
34686845NC-12x19-SS13453267NC-12x19-SSNC-12x19-SS NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453267NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手]1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
34686854NC-19x25-SS13453276NC-19x25-SSNC-19x25-SS NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453276NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手]1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 油圧用
港鉄工製造業

油圧の工具用に購入しました。探していた物があったので良かったです。

対象商品 : 34686827
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34686811
2022-09-02
用途: 道路舗装バーナー用
サービス業

道路舗装用バーナーの高圧ホースを外したら取付部が1/8でした。交換用は1/4で取付できませんでした。変換するのにニップルを使って取付が出来ました。良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34686845
2021-12-08
用途: 水道のメンテナンス
農・林・水産業

高圧用ですので肉厚です。安心して利用できます。ステンレス製を探しましたが見つかりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34686836
2021-09-26
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社ウィング農・林・水産業

油圧カプラーの変更に伴い
使用しました もっと価格が安ければいいですね

対象商品 : 34686811
2020-05-29
用途: 仕事
ラクール

メーターの径合わせに購入 安いものだが嵩張るのが難点

対象商品 : 34686811
2017-12-13
用途: 浄水器用配管周り。
サービス業

実際にはシングル水栓からの分岐部品として使用したかったが、ネジ山が規格違いで使用不可だった。

1が参考にしています
対象商品 : 34686845
2015-10-28
用途: 製作機械の部品として
株式会社石原鉄工

流石にメーカー品と言ったところかと。
ネジ部の仕上げが滑らかなのでシール剤のくい付きが良いです。
六角部のスパナ馴染みも良く、使い易いですね。
パイプとネジ切り盤で作った配管の先端に付けてシリンダ等の機械部品に締めることで、配管が損傷、油漏れ、断裂した場合でも比較的容易に分解出来ます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする