収縮チューブ

収縮チューブ モノタロウ 収縮チューブ モノタロウ 収縮チューブ モノタロウ 収縮チューブ モノタロウ 収縮チューブ モノタロウ 収縮チューブ モノタロウ 収縮チューブ モノタロウ 収縮チューブ モノタロウ
(816件のレビュー)

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※収縮加工の開始時に、作業場所の換気が行われていることを確認してください。
※被覆対象物が熱収縮温度に対して耐えうることを確認してください。
※被覆物によって熱を取られる場合がありますので必要であれば余熱を加えて作業してください。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
47件中 1~47件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(m)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18381238 SCG1.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前1.5±0.3mm、収縮後0.6mm
61
67 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381247 SCG1.5-1B 1パック(1m) 1 収縮前2.0±0.3mm、収縮後0.8mm
66
73 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34608673 SCG2.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前2.5±0.3mm、収縮後1.0mm
67
74 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381256 SCG2.5-1B 1パック(1m) 1 収縮前3.0±0.3mm、収縮後1.3mm
74
81 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34608682 SCG3.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前3.5±0.3mm、収縮後1.5mm
74
81 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381265 SCG3.5-1B 1パック(1m) 1 収縮前4.0±0.3mm、収縮後1.8mm
77
85 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381274 SCG4.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前4.5±0.3mm、収縮後2.0mm
77
85 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34608691 SCG5.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前5.5±0.3mm、収縮後2.5mm
77
85 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381283 SCG6.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前6.5±0.3mm、収縮後3.0mm
85
94 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381292 SCG7.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前7.6±0.3mm、収縮後3.5mm
89
98 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34608707 SCG8.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前8.6±0.3mm、収縮後4.0mm
89
98 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
34608716 SCG10.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前10.7±0.4mm、収縮後5.0mm
95
105 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381308 SCG12.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前12.7±0.4mm、収縮後6.0mm
179
197 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381317 SCG15.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前15.7±0.5mm、収縮後7.5mm
248
273 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381326 SCG20.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前21±0.5mm、収縮後10mm
389
428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381335 SCG30.0-1B 1パック(1m) 1 収縮前31.5±1.0mm、収縮後15mm
669
736 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381344 SCG1.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前1.5±0.3mm、収縮後0.6mm
279
307 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381353 SCG1.5-5B 1パック(5m) 5 収縮前2.0±0.3mm、収縮後0.8mm
279
307 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381362 SCG2.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前2.5±0.3mm、収縮後1.0mm
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381378 SCG2.5-5B 1パック(5m) 5 収縮前3.0±0.3mm、収縮後1.3mm
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381387 SCG3.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前3.5±0.3mm、収縮後1.5mm
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381396 SCG3.5-5B 1パック(5m) 5 収縮前4.0±0.3mm、収縮後1.8mm
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381405 SCG4.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前4.5±0.3mm、収縮後2.0mm
309
340 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381414 SCG5.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前5.5±0.3mm、収縮後2.5mm
319
351 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381423 SCG6.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前6.5±0.3mm、収縮後3.0mm
349
384 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381432 SCG7.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前7.6±0.3mm、収縮後3.5mm
349
384 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381448 SCG8.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前8.6±0.3mm、収縮後4.0mm
399
439 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381457 SCG10.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前10.7±0.4mm、収縮後5.0mm
489
538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381466 SCG12.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前12.7±0.4mm、収縮後6.0mm
699
769 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381475 SCG15.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前15.7±0.5mm、収縮後7.5mm
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
18381484 SCG20.0-5B 1パック(5m) 5 収縮前21±0.5mm、収縮後10mm
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136366 SCG1.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)1.5±0.3、(収縮後)0.6
61
67 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136375 SCG1.5-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)2.0±0.3、(収縮後)0.8
66
73 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136384 SCG2.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)2.5±0.3、(収縮後)1
67
74 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136393 SCG2.5-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)3.0±0.3、(収縮後)1.3
74
81 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136402 SCG3.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)3.5±0.3、(収縮後)1.5
74
81 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136418 SCG3.5-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)4.0±0.3、(収縮後)1.8
77
85 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136427 SCG4.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)4.5±0.3、(収縮後)2
77
85 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136436 SCG5.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)5.5±0.3、(収縮後)2.5
77
85 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136445 SCG6.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)6.5±0.3、(収縮後)3
85
94 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136454 SCG7.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)7.6±0.3、(収縮後)3.5
89
98 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136463 SCG8.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)8.6±0.3、(収縮後)4
89
98 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136472 SCG10.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)10.7±0.4、(収縮後)5
95
105 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136488 SCG12.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)12.7±0.4、(収縮後)6
169
186 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136497 SCG15.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)15.7±0.5、(収縮後)7.5
248
273 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136506 SCG20.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)21±0.5、(収縮後)10
389
428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
55136515 SCG30.0-1CL 1パック(1m) 1 透明 (収縮前)31.5±1.0、(収縮後)15
669
736 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ 収縮チューブ 商品紹介
この動画は、38人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 816
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途:
品質は満足

今までは電子パーツ屋で一本単位で買ってました。パーツ屋のは収縮率は良いが柔らかい素材なので使ってたらずれたりしていました。モノタロウのは固めなのでずれにくく使い易いです

2025-08-19
用途:
配線のショート防止に
卸売・小売業

思いどうりの商品で安心して使うことができました。
サイズも多岐にわたり選択でき大変重宝しました。なくなったらまた購入したいです。

2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

対象商品:
18381283
2025-07-24
用途:
コンセントプラグの加工
建設業・工事業

コンセントプラグのトラッキング対策に購入
思った通りうまくいきました。
もうひとつ小さいサイズのほうがよりよかったかもしれない、、安いのでまた買います。

2025-07-14
用途:
つまみ部分の保護

長すぎず短すぎず、種類豊富でそれでいて価格はリーズナブル。安いので失敗してもどんどん使える、品質も良く客先に大変満足して頂けました。リピート致します。

2025-06-30
用途:
体重計の改造
農・林・水産業

細い線用の持ち合わせがなく購入した。
半田ゴテの熱で収縮するが融けない。
ただ、ハンダが乗ってしまう感あり。

2025-06-20
用途:
結線部の皮膜

使う頻度は少ないので、少量販売は助かります。微妙にサイズが合わないこともあるので、より短く(少量)近いサイズ2~3種抱き合わせ販売があるとよい。

2025-06-08
用途:
自動車修理
運輸・通信業

劣化したハーネスを繋ぎ直しました。チューブのサイズが豊富で、単品で購入出来るのが良いです。幾つかのサイズがセットになっているのでは、使わないサイズは投げ物になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
こちらの商品は耐油性、耐薬品性には優れておりますでしょうか。
回答:
耐油及び耐薬品仕様ではございません。
1人が参考にしています
2023-08-10
質問:
10mmにカットして納入していただくことは可能でしょうか。
回答:
個別の加工には対応しておりません。
2023-08-10
質問:
製造メーカー名を教えてください。
回答:
製造メーカー名の開示は行っておりません。
1人が参考にしています
2023-08-10
質問:
ヘアードライヤーで収縮しますか。
回答:
商品ページに記載がありますように、この商品は【70℃】の熱風で収縮します。
ヒートガン(工業用ドライヤー)のご使用を推奨いたします。
2023-08-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
すべてのFAQを表示する

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする