DBLTACT布製安全コード

DBLTACT布製安全コード - DBLTACTDBLTACT布製安全コード - DBLTACTDBLTACT布製安全コード - DBLTACTDBLTACT布製安全コード - DBLTACTDBLTACT布製安全コード - DBLTACTDBLTACT布製安全コード - DBLTACTDBLTACT布製安全コード - DBLTACTDBLTACT布製安全コード - DBLTACT
(4件のレビュー)

布製だから絡みにくい!
撥水効果抜群!
丈夫な材質!
布製だから破断強度が非常に強い!

最大長(mm)1340内容量1本
全23種類を絞り込む
使用荷重(kg)
自然長(mm)
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
自然長(mm)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34571677DT-ST-01BK3ブラック730両端フック×2個
1,960
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
34571686DT-ST-01GR3グレー730両端フック×2個
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48340817DT-ST-03BK1ブラック620両端フック×2個
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48340835DT-ST-03RD1レッド620両端フック×2個
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48340853DT-ST-03YL1イエロー620両端フック×2個
1,680
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
48340871DT-ST-03BL1ブルー620両端フック×2個
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48340914DT-ST-03NB1ネイビー620両端フック×2個
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48340932DT-ST-04BK1ブラック620片側:フック×1個、片側:ループ
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48341072DT-ST-01RD3レッド730両端フック×2個
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
40455107DT-ST-01YL3イエロー730両端フック×2個
1,960
取扱い終了
34571695DT-ST-02BK3ブラック730片側:フック×1個、片側:ループ
1,960
取扱い終了
34571704DT-ST-02GR3グレー730片側:フック×1個、片側:ループ
オープン
取扱い終了
48340896DT-ST-03GR1グレー620両端フック×2個
オープン
取扱い終了
48340957DT-ST-04RD1レッド620片側:フック×1個、片側:ループ
1,680
取扱い終了
48340975DT-ST-04YL1イエロー620片側:フック×1個、片側:ループ
オープン
取扱い終了
48340993DT-ST-04BL1ブルー620片側:フック×1個、片側:ループ
オープン
取扱い終了
48341011DT-ST-04GR1グレー620片側:フック×1個、片側:ループ
オープン
取扱い終了
48341036DT-ST-04NB1ネイビー620片側:フック×1個、片側:ループ
オープン
取扱い終了
48341054DT-ST-01NB3ネイビー730両端フック×2個
1,960
取扱い終了
48341097DT-ST-01BL3ブルー730両端フック×2個
1,960
取扱い終了
48341115DT-ST-02YL3イエロー730片側:フック×1個、片側:ループ
オープン
取扱い終了
48341133DT-ST-02RD3レッド730片側:フック×1個、片側:ループ
オープン
取扱い終了
48341151DT-ST-02BL3ブルー730片側:フック×1個、片側:ループ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48340896
2018-01-20
用途: 安全巡視時
日立造船株式会社建設業・工事業

もともとビニール製の螺旋紐を3本使用していましたが、すぐに絡まるためこちらにしました。絡みますが不快感は減りました。

対象商品 : 48340835
2016-01-26
用途: 脚立での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ワイヤータイプより柔軟で、すごく良かったです。

対象商品 : 48340817
2016-01-13
用途: 工場作業時

ツール落下防止の為に購入。もう少し安価だと助かります。

対象商品 : 48340896
2015-08-03
用途: 電工

絡んでもすぐにほどけるし、長さも丁度いいです。
工具につけるワイヤーがセットだともっといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする