曜日別特売

棚受

棚受 - LAMP(スガツネ工業)棚受 - LAMP(スガツネ工業)棚受 - LAMP(スガツネ工業)棚受 - LAMP(スガツネ工業)棚受 - LAMP(スガツネ工業)棚受 - LAMP(スガツネ工業)
(25件のレビュー)

アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
ブロンズが新しく加わりました。

用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
ブラックとホワイトは傷が付きやすいため、取り扱いにご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33620036AP-FB2045(4個使い)光沢バレル研磨
38
35
39(税込)
当日出荷
55508636AP-FB20WT-塗装/ホワイト
140
129
142(税込)
当日出荷
55508645AP-FB20BZ-塗装/ブロンズ
125
取扱い終了
55508654AP-FB20BL-焼付塗装/ブラック
125
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 棚受の紛失により購入
製造業

失くした棚受の設置で元通りに使えて満足しています。

対象商品 : 33620036
2023-02-17
用途: 家の自在棚の増設用に。
教育・研究機関

家の自在棚で使っているのがスガツネ製のものだったので増設や予備として購入しました。問題なく使えています。

対象商品 : 33620036
2022-08-09
用途: 自宅の棚に使用
製造業

シンプルで使いやすいです。棚板を固定できるタイプもあるといいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33620036
2021-11-13
用途: 棚受けに使っています。
有限会社 石宏塗装

趣味の陳列・整理等(CD・日曜品)に使っています。安く重宝しています。

対象商品 : 33620036
2021-06-08
用途: 棚板設置の時
サービス業

こんなに小さなフックで、棚板支えられるのかとおもいましたが、本をどっさり置いても大丈夫でした。

対象商品 : 55508636
2021-06-19
用途: 可動棚の棚受け

製品は一流メーカの一流品です。コンパクトでも耐荷重あります。ただ、個包装なので80個以上の注文時は開封が面倒です。4の倍数で20個、40個単位の販売を切望します。★

対象商品 : 33620036
2021-06-02
用途: 棚受け

強度もあり簡単取り付けできるのでおすすめします。★

対象商品 : 33620036
2020-09-26
用途: 整頓
その他業種

丈夫な素材で、すばやい発送でした。感謝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする