磁製ボールミル

磁製ボールミル 日陶科学 磁製ボールミル 日陶科学 磁製ボールミル 日陶科学 磁製ボールミル 日陶科学 磁製ボールミル 日陶科学 磁製ボールミル 日陶科学
(4件のレビュー)

硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。

化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12% 内容量1個
注意
※回転台は付属しておりません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
比重
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33516865 90mm 6-552-01 セラミック磁製ボールΦ10・Φ15 各20個 450 105 3.6 -
9,720
9,098
10,008 (税込)
欠品中
33516874 120mm 6-552-02 セラミック磁製ボールΦ15・Φ20 各20個 900 130 3.6 -
13,100
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
33516901 150mm 6-552-03 セラミック磁製ボールΦ20・Φ25 各20個 1500 150 3.6 -
16,700
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
33516935 180mm 6-552-04 セラミック磁製ボールΦ25・Φ30 各20個 2800 185 3.6 -
25,100
23,980
26,378 (税込)
欠品中
33516944 210mm 6-552-05 セラミック磁製ボールΦ30・Φ35 各20個 4800 215 3.6 -
46,800
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷
70335712 240mm 6-552-16 セラミック磁製ボールΦ30・Φ35 各25個 7 240 - 310
50,300
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷
73692824 300mm 6-552-17 セラミック磁製ボールΦ30・Φ35mm×各45個 15 300 - 375
85,500
83,980
92,378 (税込)
翌々日出荷
33516971 240mm 6-552-06 セラミック磁製ボールΦ30・Φ35 各25個 7000 240 3.6 -
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33516996 300mm 6-552-07 セラミック磁製ボールΦ30・Φ35 各45個 15000 300 3.6 -
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33517014 360mm 6-552-08 セラミック磁製ボールΦ30・Φ35 各115個 26000 360 3.6 -
178,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33516971 240mm 70335712 240mm 240mm 磁製ボールミル 日陶科学 70335712 磁製ボールミル 日陶科学 1個 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33516996 300mm 73692824 300mm 300mm 磁製ボールミル 日陶科学 73692824 磁製ボールミル 日陶科学 1個 83,980 税込92,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33516901
2023-05-05
用途:
釉薬の製作
製造業

今迄使用していた分よりかなり、直径で3cm小さいが使いがっては変わらない。

対象商品:
33516865
2020-12-13
用途:
陶芸釉薬の調整
農・林・水産業

理想的な粉砕で大満足試験用として使用し試し焼ののち大型ミルで釉薬作れば無駄が無くなります

対象商品:
33516874
2018-03-26
用途:
陶芸用の釉薬を調合するときに使っています。
教育・研究機関

思ったより重量があります。材料がアルミナで器壁が厚く作られているためだと思います。耐久性は抜群でしょう。残念ながら重すぎて、手持ちのの回転台ではオーバーロードでした。仕方がないので減速装置を付けて使用しています。

2022-04-16
用途:
粉砕、製粉
創創点 様

モノタロウの梱包に驚きました
陶器の商品が、まさか段ボールの箱だけです
製粉作業する前に開封した瞬間、商品が粉々でした

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする