ステンレスふるい 400Φ×100

ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー
(1件のレビュー)

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

枠寸法Φ400×100mm 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)400 規格ISO3301-1/JIS Z-8801 内高(mm)100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 内容量1個
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。
お気に入りに追加
49件中 1~49件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33421744 400×100/19mm 5-3296-12 19mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
33421753 400×100/16mm 5-3296-13 16mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
33421762 400×100/13.2mm 5-3296-14 13.2mm
40,400
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷
33421771 400×100/11.2mm 5-3296-15 11.2mm
40,400
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷
33421787 400×100/9.5mm 5-3296-16 9.5mm
40,400
39,980
43,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421796 400×100/8mm 5-3296-17 8mm
34,600
33,980
37,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421805 400×100/6.7mm 5-3296-18 6.7mm
34,600
33,980
37,378 (税込)
13日以内出荷
33421814 400×100/5.6mm 5-3296-19 5.6mm
34,600
33,980
37,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421823 400×100/4.75mm 5-3296-20 4.75mm
34,600
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33421832 400×100/4mm 5-3296-21 4mm
34,600
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33421841 400×100/3.35mm 5-3296-22 3.35mm
33,000
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421857 400×100/2.80mm 5-3296-23 2.8mm
33,000
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷
33421866 400×100/2.36mm 5-3296-24 2.36mm
33,000
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421875 400×100/2mm 5-3296-25 2mm
33,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33421884 400×100/1.70mm 5-3296-26 1.7mm
33,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33421893 400×100/1.40mm 5-3296-27 1.4mm
33,000
31,980
35,178 (税込)
13日以内出荷
33421902 400×100/1.18mm 5-3296-28 1.18mm
33,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33421911 400×100/1mm 5-3296-29 1mm
33,000
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
33421927 400×100/850μM 5-3296-30 850μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421936 400×100/710μM 5-3296-31 710μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421945 400×100/600μM 5-3296-32 600μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷
33421954 400×100/500μM 5-3296-33 500μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33421963 400×100/425μM 5-3296-34 425μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421972 400×100/355μM 5-3296-35 355μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421981 400×100/300μM 5-3296-36 300μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33421997 400×100/250μM 5-3296-37 250μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33422006 400×100/212μM 5-3296-38 212μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷
33422015 400×100/180μM 5-3296-39 180μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33422024 400×100/150μM 5-3296-40 150μm
33,000
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33422033 400×100/125μM 5-3296-41 125μm
34,600
32,980
36,278 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33422042 400×100/106μM 5-3296-42 106μm
34,600
33,980
37,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
33422051 400×100/90μM 5-3296-44 90μm
34,600
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷
33422067 400×100/75μM 5-3296-45 75μm
34,600
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33422076 400×100/63μM 5-3296-46 63μm
39,000
38,980
42,878 (税込)
7日以内出荷
33422085 400×100/53μM 5-3296-47 53μm
41,800
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷
33422094 400×100/45μM 5-3296-49 45μm
48,800
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷
33422103 400×100/38μM 5-3296-51 38μm
72,000
71,980
79,178 (税込)
7日以内出荷
33422112 400×100/蓋・受器 5-3296-55 蓋・受器
42,800
41,980
46,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
33529027 400×100/125mm 5-3296-01 125mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
24日以内出荷
33529036 400×100/106mm 5-3296-02 106mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
33529045 400×100/90mm 5-3296-03 90mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
33529054 400×100/75mm 5-3296-04 75mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
33529063 400×100/63mm 5-3296-05 63mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
33529072 400×100/53mm 5-3296-06 53mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
24日以内出荷
33529081 400×100/45mm 5-3296-07 45mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
33529097 400×100/37.5mm 5-3296-08 37.5mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
33529106 400×100/31.5mm 5-3296-09 31.5mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
24日以内出荷
33529115 400×100/26.5mm 5-3296-10 26.5mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
17日以内出荷
33529124 400×100/22.4mm 5-3296-11 22.4mm
40,400
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33421796
2018-04-04
用途:
シリコンインゴット小片選別
KIテック株式会社 様

ちょっと重たい感じ。大きさ再検討し購入するようにしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする