高精度デジタル温湿度表示計
広域の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を高精度で表示します。
新型高精度温湿度センサを採用し、低消費電力仕様・計測時間も1/10に短縮しました。
電池残量の目安が一目で確認できます。
測定範囲0~60℃/10~90%RH
材質ABS樹脂
寸法(mm)本体/ 90×30×60、表示部/ 37×32
質量(g)約150
電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4本(機能評価用付属)
精度温度/ ±1.5℃(at25℃)、湿度/ ±3%RH(at25℃、50%RH)
表示分解能0.5℃(温度)、1%RH(湿度)
サンプリング周期30sec
設置方式卓上式
アズワン品番1-7584-21
温度表示方式デジタル
内容量1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33193492
2017-04-15
- 用途:
- 大気温度の把握
国立大学法人東京農工大学 様
電源ボタンなどがなく,電池を入れれば動作します.温度は0.5℃単位でしか表示されないので,高精度とは言えないと思いました.