こんなお得な商品も!
表面センサー モールド型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
(1)
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)-200~+200
感温部(mm)5×20
仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
内容量1個
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33190534 | MF-O-T | 70335956 | MF-O-T |
|
モールド型表面センサー | 東亜電器 | 1個 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 33190543 | MF-O-K-TCN-1M | 70335965 | MF-O-K-TCN-1M |
|
モールド型表面センサー | 東亜電器 | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 33190525
2018-08-09
- 用途:
- シーラーの温度管理
ファーシスジェイピイ株式会社 様
作りが非常に丁寧で、センサー部分の保護のカバーもしっかり付いていてよかった。接続のリードの加工も丁寧に仕上げてあり非常に満足。
もちろん測定値もしっかり安定しています。価格が安くとても助かります。
- 対象商品:
- 33190525
2018-09-10
- 用途:
- 金型予熱ヒーターの温度制御用センサーとして
株式会社オーレックス 様
Kタイプ熱電対による据置(貼付け)型表面温度センサーです。
貼付け方法は耐熱粘着テープですが、熱電対に装着済みのものは粘着力が低いようです。
確実な固定をするなら、別の耐熱粘着テープでカバーすると良いでしょう。
また、熱電対が対象物に密着するよう、耐熱発泡ゴムなどでさらに抑えてやるとベターです。
- 対象商品:
- 33190525
2018-07-09
- 用途:
- めっき温調
岩月鍍金工業株式會社 様
めっき用の各薬液(40~90℃)に直に入れて使用していますが、耐久性は高く1年以上使用できます。今迄使用していたセンサーの十分の一の価格でとても満足しています。
- 対象商品:
- 33190525
2015-08-19
- 用途:
- 小サイズリアクターでの反応時の温度変化を連続的にモニタリングする
線長、端子サイズを複数準備してほしい、切って付け替える必要があった。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07