十川産業 十川産業の 配管・水廻り設備部材 十川産業の 水廻り部材 十川産業の 洗濯機用品 洗濯機給水接続ワンタッチジョイント パイプ径14~23mm用 洗濯機給水接続ワンタッチジョイント 注文コード 33127464 (2件のレビュー) 吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。 適合パイプ径14~23mm 材質亜鉛ダイキャスト、POM 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSP-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33127464 TSP-01 オープン ¥709 ¥709 ¥780 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バブリッシュ BIGM(丸山製作所) 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ 洗濯機用バルブ オンダ製作所 税込¥3,298 ¥2,998 ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興 税込¥6,048~ ¥5,498~ スタンダード防水パン テクノテック 税込¥7,148~ ¥6,498~ (1) 抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入 ダイヤ 税込¥978 ¥889 バスケットへ ウルブロウォッシュ ハタノ製作所 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ とめーる君 洗濯機振動制御ユニット produce・D 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ とめーる君 専用洗濯パン produce・D 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ とめーる君 専用トラップ produce・D 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ セキスイ 洗濯機置台 高さ10cm 4個組 積水樹脂商事 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー 山崎実業 税込¥725 ¥659 バスケットへ T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテック 税込¥3,078~ ¥2,798~ T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテック 税込¥3,078~ ¥2,798~ 泡逆流防止機構付トラップ テクノテック 税込¥4,398 ¥3,998 T.Tトラップ テクノテック 税込¥2,528 ¥2,298 配管下げトラップ テクノテック 税込¥3,078 ¥2,798 L型排水アダプタ SUGICO(スギコ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 排水アダプタ SUGICO(スギコ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ Pトラップ(共栓付) パイプ径32mm SUGICO(スギコ) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ Sトラップ(共栓付) パイプ径32mm SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材洗濯機用品給水部材洗濯機用ニップル 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 33127464 2022-04-26 用途: 給水ホースの設置 ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原 様 (サービス業) ほとんどのメーカーに対応していてシンプルデザインで使いやすく問題ない商品です。 参考になった 対象商品: 33127464 2018-09-11 用途: 水道取りつけ 横方向の小ネジと縦方向のネジ構造でよく密着し水漏れしにくくできています。取り付け手順とか、もっと説明書きが必要じゃないですかね? 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「給水部材」にはこんなカテゴリがあります 洗濯機用給水ホース 洗濯機用ニップル 洗濯機用水栓 その他給水部材 シェアする マイページ 最近見た商品