油圧ラムセット

油圧ラムセット - ノーブランド油圧ラムセット - ノーブランド油圧ラムセット - ノーブランド油圧ラムセット - ノーブランド油圧ラムセット - ノーブランド油圧ラムセット - ノーブランド
(9件のレビュー)

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。

材質スチール内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
能力
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02082815OTO-12905油圧ポンプ、油圧ホース、4t油圧ラム(ストローク120mm)、スプレッダーラム、エクステンション495/420/216/128/83mm、先端アタッチメント8種類、プラスチックケース4トン17560×310×170
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02082824OTO-12910油圧ポンプ、油圧ホース、10t油圧ラム(ストローク130mm)、スプレッダーラム、エクステンション450/350/240/125mm、先端アタッチメント8種類、プラスチックケース10トン31900×370×160
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33051417PP4T057油圧ポンプ、油圧ホース、4t油圧ラム(ストローク120mm)、スプレッダーラム、エクステンション495/420/216/128/83mm、先端アタッチメント8種類、プラスチックケース4トン17560×310×170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33051426PP10T058油圧ポンプ、油圧ホース、10t油圧ラム(ストローク130mm)、スプレッダーラム、エクステンション520/355/263/110mm、先端アタッチメント8種類、プラスチックケース10トン31900×370×160
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800~/税込¥880~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33051417PP4T05702082815OTO-12905PP4T057 油圧ラムセット ノーブランド 02082815油圧ラムセットノーブランド1セット
29,980
税込32,978
メーカー違いの相当品です
33051426PP10T05802082824OTO-12910PP10T058 油圧ラムセット ノーブランド 02082824油圧ラムセットノーブランド1セット
42,980
税込47,278
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02082815
2024-03-25
用途: 重量物のジャッキアップ、簡易クレーンの起伏シリンダー
農・林・水産業

説明書がない、ポンプのヒンジピンの外れ止めが付いてない、抜け出しの可能性あり

対象商品 : 02082824
2017-09-19
用途: 板金作業、修正作業時
秋葉モーターサイクル

製品自体も予想通りに機能してくれて、金額以上に満足。ハードケースにもタイヤが付いていて、移動が楽だった。

1が参考にしています
対象商品 : 02082824
2016-04-25
用途: 溶接時の歪み防止やブッシュの挿入
建設業・工事業

この値段の割には良いものだと思います。ケースもこんな物と思います。早速使用してみましたが問題なく使用出来ました
あとは少し斜めにかかったりした時にベースが鋳物なのでどのくらいの荷重に耐えられるかでしょうか。今後使い込んでいかないと分かりませんがこれくらい揃ってこの値段は気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 02082824
2017-10-05
用途: 農作業用角パイプの加工用ペンダーに使用
個人社農・林・水産業

現在は車用ジャッキを改造して使用していますが今いち使いにくいところがあり、どうかなっと思っています。購入した時の支払い方法など教えて下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 02082824
2015-02-17
用途: 線材に張力を与える.

・価格は満足している.
・説明書の類がまったくなく,いまいちパーツの使用方法が不明.
・ケースの蝶番部がが一回目の開閉で,複数箇所壊れた.仕方ないのですぐ廃棄した.

1が参考にしています
対象商品 : 02082815
2015-02-15
用途: 自動車板金作業

価格のわりに、とても使いやすくセット品の数が多くてとても満足しています。

対象商品 : 33051426
2013-07-09
用途: 事故車の修理
有限会社坂野自動車自動車・二輪車・自転車関連業

圧を掛け過ぎたためアタッチメントが割れてしまいました、使用上の不注意で割れましたが作業上は問題ありません、
値段の割にはお買い得かな?

対象商品 : 33051426
2014-02-12
用途: 油圧ショベルのバケットい曲がり補修等に使用

価格の割には、オプションも結構入っており、使用には問題が無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ラムの部分の寸法は?
回答:
全長:320mm、ストローク長:130mm、最大長さ:450mmになります。
対象商品:
33051426
2011-09-27
質問:
【ラム】のサイズを教えてほしい。
①直径
②ラム自体の長さ
③底(黒いのが付いていないほう)から金属の突起物が出ているところまでの長さ
回答:
外径60Φ、全長約325mm、突起部(カプラ)下端まで約290mmです。
対象商品:
33051426
2011-08-30

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする