屋外用3相200V延長コード
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 250V
使用場所屋外
特性防雨
内容量1本
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33024747
2023-05-31
- 用途:
- ミシンの設置に
卸売・小売業
工場の移転により急遽コードが必要となり、工事すると沢山の出費ですがこちらの商品を購入しただけで、今はミシンも十分な働きをしてくれています
- 対象商品:
- 22575297
2023-06-06
- 用途:
- 雨水排水ポンプの電源確保用
丸建リース株式会社 様
(サービス業)
地面に這わせて10か月現状問題なし。ケーブルは柔らかめで使いやすい
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 33024731
2022-03-01
- 用途:
- 工作機械に使用
建設業・工事業
200Vの延長コードが欲しくて購入しました。
思った以上に太くて、丈夫なコードで助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 22575297
2022-02-04
- 用途:
- 育苗器(三相200V 2.3KW)への延長用
農・林・水産業
まだ使っていませんが、太くて丈夫そう、容量も十分ありそうです。籾摺り機(三相200V 2.8KW)に使っているケーブルより太いです。作りもしっかりしています。気に入りました。
- 対象商品:
- 33024731
2021-01-30
- 用途:
- 災害復旧時
轟ファーム 様
(農・林・水産業)
災害時は勿論ですが、いざというときにも重宝してます。
各種長さで準備しており、用途に合わせて仕様してます。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22
- 質問:
- 仕様が「接地3P」を使用していますが、この商品でも同等品として使用可能ですか?
- 回答:
- 接地3P=アース付き3Pと思われますので、適合いたしますが、歯の形状は異なる場合がございますので、ご確認をお願いいたします。
2011-08-30