曜日別特売

水道用フレキパイプ

水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ
(32件のレビュー)

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。

取付ねじ管用平行ネジ内容量1個
全57種類を絞り込む
呼び径
呼び
長さ(m)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
呼び径
呼び
材質
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329719420784B-P13×100-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.1
オープン
879
967(税込)
当日出荷
404939660784B-13×150-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.15
980
799
879(税込)
当日出荷
404939750784B-13×200-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.2
1,000
819
901(税込)
当日出荷
404939840784B-13×250-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.25
1,020
829
912(税込)
当日出荷
404939930784B-13×300-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.3
1,090
869
956(税込)
当日出荷
404940020784B-13×350-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.35
1,210
949
1,044(税込)
当日出荷
404940110784B-13×400-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.4
1,260
989
1,088(税込)
当日出荷
404940270784B-13×500-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.5
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
404940360784B-13×600-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.6
1,540
1,298
1,428(税込)
当日出荷
404940450784B-13×1000-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM1
2,580
2,398
2,638(税込)
当日出荷
443849950784B-13×450-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.45
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
404940540784B-20×300-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.3
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
010946430784B-25×300-G2525(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.3
5,070
3,898
4,288(税込)
当日出荷
010946520784B-25×400-G2525(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.4
5,590
3,998
4,398(税込)
当日出荷
443850040784B-13×700-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.7
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
010946680784B-25×500-G2525(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.5
6,080
4,498
4,948(税込)
当日出荷
010946770784B-25×600-G2525(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.6
6,750
4,898
5,388(税込)
当日出荷
443850130784B-13×800-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.8
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
010946860784B-25×700-G2525(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.7
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
010946950784B-25×800-G2525(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.8
7,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
443850220784B-13×900-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.9
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
010947040784B-25×900-G2525(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.9
8,440
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
010947130784B-25×1000-G2525(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM1
9,080
6,398
7,038(税込)
当日出荷
443850650784B-20×150-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.15
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
443850740784B-20×200-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.2
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
443850830784B-20×250-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.25
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
443850920784B-20×350-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.35
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
443851010784B-20×100-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.1
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
443851170784B-20×400-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.4
2,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
443851260784B-20×450-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.45
2,490
2,298
2,528(税込)
当日出荷
443851350784B-20×500-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.5
2,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
443851440784B-20×600-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.6
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
443852930784B-20×700-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.7
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
443853020784B-20×800-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.8
3,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
443853110784B-20×900-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.9
4,140
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
443853270784B-20×1000-G2020(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM1
4,610
3,998
4,398(税込)
当日出荷
443850560784B-13×100-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM-
720
取扱い終了
代替品有
329718970784B-P13×200-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.2
オープン
取扱い終了
代替品有
329719060784B-P13×250-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.25
オープン
取扱い終了
代替品有
329719150784B-P13×300-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.3
オープン
取扱い終了
代替品有
329719670784B-P13×350-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.35
オープン
取扱い終了
代替品有
329719760784B-P13×400-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.4
オープン
取扱い終了
代替品有
329719240784B-P13×500-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.5
オープン
取扱い終了
代替品有
329719850784B-P13×600-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
329719940784B-P13×700-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM-
オープン
取扱い終了
代替品有
329720030784B-P13×800-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM-
オープン
取扱い終了
代替品有
329719330784B-P13×1000-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM1
オープン
取扱い終了
代替品有
329719510784B-P13×150-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM0.15
オープン
取扱い終了
443850310784B-13×1500-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM1.5
3,210
取扱い終了
返品不可
車上渡し
443850470784B-13×2000-G1313(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM2
4,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
443850560784B-13×100329719420784B-P13×1000784B-13×100 水道用フレキパイプ カクダイ 32971942水道用フレキパイプカクダイ1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
329718970784B-P13×200404939750784B-13×2000784B-P13×200 水道用フレキパイプ カクダイ 40493975水道用フレキパイプカクダイ1個
819
税込901
相当品です(JANシールなしになります)
329719060784B-P13×250404939840784B-13×2500784B-P13×250 水道用フレキパイプ カクダイ 40493984水道用フレキパイプカクダイ1個
829
税込912
相当品です(JANシールなしになります)
329719150784B-P13×300404939930784B-13×3000784B-P13×300 水道用フレキパイプ カクダイ 40493993水道用フレキパイプカクダイ1個
869
税込956
相当品です(JANシールなしになります)
329719670784B-P13×350404940020784B-13×3500784B-P13×350 水道用フレキパイプ カクダイ 40494002水道用フレキパイプカクダイ1個
949
税込1,044
相当品です(JANシールなしになります)
329719760784B-P13×400404940110784B-13×4000784B-P13×400 水道用フレキパイプ カクダイ 40494011水道用フレキパイプカクダイ1個
989
税込1,088
相当品です(JANシールなしになります)
329719240784B-P13×500404940270784B-13×5000784B-P13×500 水道用フレキパイプ カクダイ 40494027水道用フレキパイプカクダイ1個
1,098
税込1,208
相当品です(JANシールなしになります)
329719850784B-P13×600404940360784B-13×6000784B-P13×600 水道用フレキパイプ カクダイ 40494036水道用フレキパイプカクダイ1個
1,298
税込1,428
相当品です(JANシールなしになります)
329719940784B-P13×700443850040784B-13×7000784B-P13×700 水道用フレキパイプ カクダイ 44385004水道用フレキパイプカクダイ1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
329720030784B-P13×800443850130784B-13×8000784B-P13×800 水道用フレキパイプ カクダイ 44385013水道用フレキパイプカクダイ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
329719330784B-P13×1000404940450784B-13×10000784B-P13×1000 水道用フレキパイプ カクダイ 40494045水道用フレキパイプカクダイ1個
2,398
税込2,638
相当品です(JANシールなしになります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-03
用途: 小型電気温水器の取り付け
社会福祉法人聖ヨハネ学園

場所によって配管の位置が違うので、どうしても現物合わせになります。
ある程度の長さを複数用意していますが、値段も手ごろで安心して使えます。

2024-10-20
用途: 配管交換
サービス業

内径等の表示が分かりにくい。返品不可なので、しっかりサイズを確認してから購入した方がいいです。初めてモノタロウさんの対応に残念な思いをしました。
何点か無駄になりましたが、最終的に使用しているものは問題なく使用できているので、商品自体はいいものだと思います。

対象商品 : 44385013
2024-10-14
用途: 外水道の水漏れ
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に問題なく取付できました。十分良い商品と思います

1が参考にしています
対象商品 : 40494027
2024-07-25
用途: 水栓
有限会社中栄物産

メーカー品だけあって問題なし。設備、業販価格に近くて満足。

対象商品 : 40493993
2022-11-09
用途: 取付ホースの延長用に
ひまわりソフトウエアデザインズその他業種

洗面台の混合栓を交換したとき、ついていたパイプが長すぎて湾曲させるとホースがつぶれて水が出なくなるので、フレキシブルパイプで延長し曲げをゆるやかにするためにを購入しましたが、水漏れもなく、水の流れもスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40494045
2023-01-07
用途: 蒸留器の配管

素材はステンレスであり、求められる条件に十分です。機能というほどではありませんが、当然問題なく使用出来ております。

対象商品 : 44385004
2022-08-15
用途: 散水用
サービス業

パッキンが紛失しないようパイプに縛り付けてあるので安心

1が参考にしています
対象商品 : 32971951
2021-06-03
用途: 水道配管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

室内給水栓の取換修理で、止水栓と水栓金物の間隙がどうしても合わず、数種類購入。
最終的には、使用しない寸法の物もありましたが製品自体は良好です。
評価普通でもよかったのですが、早期に届き助かったのでやや満足評価にします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする