サービスジャッキ

サービスジャッキ マサダ製作所 サービスジャッキ マサダ製作所 サービスジャッキ マサダ製作所 サービスジャッキ マサダ製作所 サービスジャッキ マサダ製作所 サービスジャッキ マサダ製作所
(3件のレビュー)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。
安全弁付き。

使用温度範囲(℃)-20~70 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32637333 SJ-15H-3 1.5 465-4633 360 655 33
64,920
54,980
60,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
32637367 SJ-30H 3 465-4676 480 1310 65
102,650
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
車上渡し
32637376 SJ-50H 5 465-4692 410 1415 85
153,720
139,800
153,780 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
32637385 SJ-100H 10 465-4625 400 1545 135
237,320
199,800
219,780 (税込)
翌々日出荷

返品不可
車上渡し
32637342 SJ-20S-3 2 465-4668 360 655 33
68,220
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
車上渡し
32637351 SJ-20L-2 2 465-4641 360 920 45
80,790
73,980
81,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
車上渡し
32637394 SJ-20LL-2 2 465-4650 410 961 57
126,660
98,980
108,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 16,500 / 税込 18,150
沖縄地方 数量1につき 16,500 / 税込 18,150
離島 数量1につき 16,500 / 税込 18,150

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32637342
2020-08-22
用途:
自車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダS2000を自宅車庫で整備する際に使用しています。
購入してから10年近くたちますが特に故障もなく使用できています。
車高が低めなのでそのままではジャッキは車体下に入りません。
別途スロープを用意して事前に車をスロープに乗せた後、ジャッキを入れてます。

車体を上げる際は特に力はいらずスムーズに上がりますし、下げる際にリリースしたときもスムーズに降りてくれるのでショックが少ないかなと思います。
ただし本体は33㎏なので運搬には難儀します。

2人が参考にしています
対象商品:
32637394
2015-02-16
用途:
タイヤ交換

コンプレッサーが無くても使え、ハイエース、プラド等も楽にジャッキアップ出来とても使いやすい

3人が参考にしています
対象商品:
32637333
2016-06-14
用途:
車のメンテナンスに使用しています。田舎暮らしなので冬タイヤと夏タイヤの交換で使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

私の車は、軽とエリシオンとFITなので今回は、エリシオンの車重とFITの車高を考えて購入しましたが両方外しました、理由は、エリシオンは2t(4wd)で重くて車重を上げるのにポンプが苦しそうです。FITは、フロントのバンパーの下に入れるのですが、ポンプアップができませんでした(残念)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする