こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890
税込¥979
(13)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
建具金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37569987
2021-08-18
- 用途:
- 手すり
製造業
思った以上に光沢があり、仕上がりの見栄えがとても良かって満足しています。また、肌触りもしっかりと手にフィットして良かったです。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 32624681
2020-05-25
- 用途:
- 家庭用の6m物干し竿を工作
2本のステンレスパイプをつないで、長尺の物干し竿を自作した。太さもちょうどよく、見た目もきれいで、家族が驚いていた。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37569944
2020-05-04
- 用途:
- TVの支柱
製造業
ベランダに設置したデジタルアンテナの支柱が錆さびで、ベランダに茶色くあとをつけてしまっていました。
東京西部なので、高いところに設置することが必要なくこの長さで十分代替えできました。
- 対象商品:
- 37570041
2020-08-11
- 用途:
- スチール棚の地震時の転倒防止金具として
ガレージハート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
ステンの牧統奇麗でカットしてもはがれなく丈夫でした値段も手ごろです。