炭化水素系洗浄剤
高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 
また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 
洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 
また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 
特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,480 / 税込 ¥ 1,628 | 
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 | 
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 | 
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 32613393
2017-05-08
- 用途:
- 工具などの洗浄
建設業・工事業
洗浄力には問題ありません。ただしゴム製品に使う場合には注意が必要です。軟質ゴムは数分とかからず伸びてしまいます。硬質ゴムも徐々に溶けていくようです。
10人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
 お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
 https://help.monotaro.com/app/ask
 書類名)
 1:SDS(MSDS)
 2:RoHS(2)
 3:非該当証明書
 4:ChemSHERPA
 5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
