曜日別特売

インバータ FREQROL-D700シリーズ

インバータ FREQROL-D700シリーズ - 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ - 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ - 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ - 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ - 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ - 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ - 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ - 三菱電機
(77件のレビュー)

三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
電源電圧(V)
冷却方式
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11100205FR-D710W-0.1K0.1単相100~115(50Hz/60Hz)自冷0.6簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相100V
69,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
11100214FR-D710W-0.2K0.2単相100~115(50Hz/60Hz)自冷0.7簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相100V
76,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
11100232FR-D710W-0.4K0.4単相100~115(50Hz/60Hz)自冷0.9簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相100V
86,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
11100241FR-D710W-0.75K0.75単相100~115(50Hz/60Hz)自冷1.4簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相100V
100,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
11100257FR-D720-0.1K0.13相200~240(50Hz/60Hz)自冷0.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
54,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
11100266FR-D720-0.2K0.23相200~240(50Hz/60Hz)自冷0.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
58,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
11100275FR-D720-0.4K0.43相200~240(50Hz/60Hz)自冷0.8簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
65,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
11100284FR-D720-0.75K0.753相200~240(50Hz/60Hz)自冷1簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
78,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
11100293FR-D720-1.5K1.53相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷1.4簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
102,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
11100302FR-D720-2.2K2.23相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷1.4簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
118,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
11100311FR-D720-3.7K3.73相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷1.8簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
143,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
11100327FR-D720-5.5K5.53相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷3.6簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
255,000
80,980
89,078(税込)
当日出荷
11100336FR-D720-7.5K7.53相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷3.6簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
287,600
99,980
109,978(税込)
当日出荷
11100345FR-D720S-0.1K0.1単相200~240(50Hz/60Hz)自冷0.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相200V
65,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
11100354FR-D720S-0.2K0.2単相200~240(50Hz/60Hz)自冷0.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相200V
72,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
11100363FR-D720S-0.4K0.4単相200~240(50Hz/60Hz)自冷0.9簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相200V
80,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
11100372FR-D720S-0.75K0.75単相200~240(50Hz/60Hz)自冷1.1簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相200V
94,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
11100381FR-D720S-1.5K1.5単相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷1.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相200V
117,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
11100397FR-D720S-2.2K2.2単相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷2簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相200V
139,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
11100415FR-D740-0.4K0.43相380~480(50Hz/60Hz)自冷1.3簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
127,200
35,880
39,468(税込)
翌々日出荷
11100424FR-D740-0.75K0.753相380~480(50Hz/60Hz)自冷1.3簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
141,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11100433FR-D740-1.5K1.53相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷1.4簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
158,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
11100442FR-D740-2.2K2.23相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷1.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
204,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
11100451FR-D740-3.7K3.73相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷1.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
260,600
90,980
100,078(税込)
当日出荷
11100467FR-D740-5.5K5.53相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷3.3簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
316,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
11100476FR-D740-7.5K7.53相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷3.3簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
400,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37643471FR-D720-11K113相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷6.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
388,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
37643487FR-D720-15K153相200~240(50Hz/60Hz)強制風冷6.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相200V
464,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
47848726FR-D740-11K113相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷6簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
546,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47848735FR-D740-15K153相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷6簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
616,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11100223FR-D710W-0.4K0.4単相100~115V(50Hz/60Hz)自冷0.9簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)単相100V
86,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47848683FR-D740-0.75K0.753相380~480(50Hz/60Hz)自冷1.3簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
111,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47848692FR-D740-1.5K1.53相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷1.4簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
124,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47848701FR-D740-2.2K2.23相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷1.5簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
161,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
47848717FR-D740-7.5K7.53相380~480(50Hz/60Hz)強制風冷3.3簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
316,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11100406FR-D740-0.4K0.43相380~480(50Hz/60Hz)自冷1.3簡単・小形インバータ(FREQROL-D700シリーズ)三相400V
127,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11100223FR-D710W-0.4K11100232FR-D710W-0.4KFR-D710W-0.4K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100232インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機1台
24,980
税込27,478
同一品
47848683FR-D740-0.75K11100424FR-D740-0.75KFR-D740-0.75K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100424インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機1台
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
47848692FR-D740-1.5K11100433FR-D740-1.5KFR-D740-1.5K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100433インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
47848701FR-D740-2.2K11100442FR-D740-2.2KFR-D740-2.2K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100442インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
47848717FR-D740-7.5K11100476FR-D740-7.5KFR-D740-7.5K インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機 11100476インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: ブロアの回転制御に使用。
有限会社アイティテクノ

小型で使用しやすく、いつもブロアやポンプなどの制御に選んでおります。

2025-03-29
用途: 溶接作業
製造業

溶接をする際のターンテーブルの停止時間と回転速度をオムロンのソリッドステートタイマーと組み合わせて調整するための購入です。
無事調整できました。
以前のインバータはモーターが小さいものに対して大きめのを使用していたので
嵩張ってましたがこの商品は小さくなりすっきりしました。

1が参考にしています
2024-10-03
用途: 3相の精米機を単相200Vで使用できる様にする。

3相の精米機を 単相200Vで使用できる様に インバーターを使用して改造した。最適に使用できるようにパラメーターを変更して 問題なく使用できるようになった。

7が参考にしています
2024-10-03
用途: 壊れた海外製のインバータの交換

納期が早くて助かりました。有難うございます。
三菱のマニュアルはとても解りやすくて好感が持てます。
ハードも細かいところまで気の利いた親切設計です。

1が参考にしています
対象商品 : 11100302
2024-06-13
用途: 現使用機械が壊れたため取替

現在使用中のインバータが故障し、メーカーが納期がかかるため急遽購入しました。現場への納入も可能でしたし、納期が早くて助かりました。度々購入するものではありませんがまたお世話になるかもしません。扱いがあって良かったです。

対象商品 : 37643471
2024-01-18
用途: 空調機ファン用のインバータとして
建設業・工事業

壊滅的な納期状況下において即納品の販売は本当に助かりました。今後も期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11100214
2024-04-04
用途: あんこ練り機械
サービス業

容易に交換することができ稼働し始めました。
ただ、付属の簡易説明書では、設定の仕方が詳しくわからず、チョット困難しております。

1が参考にしています
対象商品 : 11100302
2023-10-04
用途: 機械の修理。
インタロック電機

客先の機械に使用されているインバーターが突然の故障。翌日出荷で、早急な対応が出来て
助かりました。また、タイミングよくキャンペーンも利用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
3が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする