安全弁 ALシリーズ

安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ
(3件のレビュー)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。

仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼 内容量1個
注意
※水・油等液体の場合は最高温度が120℃になります。
お気に入りに追加
61件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10810152 AL-150-15-0.1 - 15 1/2 0.05~1.0 0.1 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
欠品中
10810161 AL-150-15-0.2 - 15 1/2 0.05~1.0 0.2 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
10810177 AL-150-15-0.3 - 15 1/2 0.05~1.0 0.3 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
10810186 AL-150-15-0.4 - 15 1/2 0.05~1.0 0.4 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
10810195 AL-150-15-0.5 - 15 1/2 0.05~1.0 0.5 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
10810204 AL-150-15-0.6 - 15 1/2 0.05~1.0 0.6 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
10810213 AL-150-15-0.7 - 15 1/2 0.05~1.0 0.7 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
10810222 AL-150-15-0.8 - 15 1/2 0.05~1.0 0.8 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
10810231 AL-150-15-0.9 - 15 1/2 0.05~1.0 0.9 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
10810247 AL-150-15-1.0 - 15 1/2 0.05~1.0 1 5~220
21,900
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
10810256 AL-150-20-0.1 - 20 3/4 0.05~1.0 0.1 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
欠品中
10810265 AL-150-20-0.2 - 20 3/4 0.05~1.0 0.2 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
10810274 AL-150-20-0.3 - 20 3/4 0.05~1.0 0.3 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
10810283 AL-150-20-0.4 - 20 3/4 0.05~1.0 0.4 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
10810292 AL-150-20-0.5 - 20 3/4 0.05~1.0 0.5 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
欠品中
10810301 AL-150-20-0.6 - 20 3/4 0.05~1.0 0.6 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
10810317 AL-150-20-0.7 - 20 3/4 0.05~1.0 0.7 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
10810326 AL-150-20-0.8 - 20 3/4 0.05~1.0 0.8 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
10810335 AL-150-20-0.9 - 20 3/4 0.05~1.0 0.9 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
10810344 AL-150-20-1.0 - 20 3/4 0.05~1.0 1 5~220
23,800
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
10810353 AL-150-25-0.1 - 25 1 0.05~1.0 0.1 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
10810362 AL-150-25-0.2 - 25 1 0.05~1.0 0.2 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
10810371 AL-150-25-0.3 - 25 1 0.05~1.0 0.3 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
10810387 AL-150-25-0.4 - 25 1 0.05~1.0 0.4 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
欠品中
10810396 AL-150-25-0.5 - 25 1 0.05~1.0 0.5 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
10810405 AL-150-25-0.6 - 25 1 0.05~1.0 0.6 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
10810414 AL-150-25-0.7 - 25 1 0.05~1.0 0.7 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810423 AL-150-25-0.8 - 25 1 0.05~1.0 0.8 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
10810432 AL-150-25-0.9 - 25 1 0.05~1.0 0.9 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
10810441 AL-150-25-1.0 - 25 1 0.05~1.0 1 5~220
33,800
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
10810457 AL-150-32-0.1 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.1 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10810466 AL-150-32-0.2 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.2 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810475 AL-150-32-0.3 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.3 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810484 AL-150-32-0.4 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.4 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810493 AL-150-32-0.5 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.5 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810502 AL-150-32-0.6 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.6 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810511 AL-150-32-0.7 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.7 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810527 AL-150-32-0.8 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.8 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810536 AL-150-32-0.9 - 32 1-1/4 0.05~1.0 0.9 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810545 AL-150-32-1.0 - 32 1-1/4 0.05~1.0 1 5~220
39,300
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810554 AL-150-40-0.1 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.1 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
52日以内出荷

返品不可
10810563 AL-150-40-0.2 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.2 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
52日以内出荷

返品不可
10810572 AL-150-40-0.3 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.3 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
10810581 AL-150-40-0.4 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.4 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810597 AL-150-40-0.5 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.5 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
10810606 AL-150-40-0.6 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.6 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810615 AL-150-40-0.7 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.7 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
10810624 AL-150-40-0.8 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.8 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10810633 AL-150-40-0.9 - 40 1-1/2 0.05~1.0 0.9 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
10810642 AL-150-40-1.0 - 40 1-1/2 0.05~1.0 1 5~220
55,300
39,980
43,978 (税込)
52日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10810213
2021-02-25
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

こちらも、使い易くて、良かったです。改善点は、特にありません。

対象商品:
10810283
2017-07-04
用途:
機械設備に付属

他の型番も使っているが、このタイプが一番無難です。

対象商品:
10810247
2017-03-05
用途:
チェックバルブと
株式会社吉成産業 様

安全弁ですが圧力の逃がし弁として使用しております、逃がし側の口径が大きいので流速を抑えることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする