組端子台 (50A)

組端子台 (50A) モノタロウ 組端子台 (50A) モノタロウ 組端子台 (50A) モノタロウ 組端子台 (50A) モノタロウ 組端子台 (50A) モノタロウ 組端子台 (50A) モノタロウ 組端子台 (50A) モノタロウ 組端子台 (50A) モノタロウ
(49件のレビュー)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー 内容量1個
注意
※定格適合電線をご使用ください。
※取付ネジは緩んだりしないよう確実に締めてください。(過度な締め付けはお止めください)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
締付トルク
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
T30-03PM 10793334
T30-03PM 10793334
10793334 T30-03PM 3P 76 64 24kgf-cm
529
582 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
T30-04PM 10793343
T30-04PM 10793343
10793343 T30-04PM 4P 92 80 -
639
703 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
T30-02PM 18569057
T30-02PM 18569057
18569057 T30-02PM 2P 60 48 -
429
472 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
T30-06PM 18569066
T30-06PM 18569066
18569066 T30-06PM 6P 124 112 -
949
1,044 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途:
設備修理

標準的な組端子台
DINレール取付構造などは無くネジ留め式です。
ネジ脱落防止構造もありません。
基本的に修理用などに使うことから、元々使われていた部品より機能追加することは少なく、交換用部品としては必要十分なモノです。
DINレール取付の場合は別途適合する仕様のモノを選定しますが、金属板や木材への固定が殆どなので、コレが一番気に入っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-19
用途:
配線端子台として使用

自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。

2025-11-29
用途:
電気配線の端子台に使います
浅岡電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段が安いので、最近はこればかり使用しており、大変満足しています。

対象商品:
10793334
2023-07-15
用途:
車内オーディオ配線用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安いですが、品質もバッチリで満足してます。
しいていうならショートバーがあるとありがたいです。
適合するものを探しもしましたが、合うものがよくわからなかったので…

対象商品:
18569057
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
10793334
2023-08-09
用途:
研究用試作
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品:
10793334
2023-07-24
用途:
仮設電源作成時

何ら問題無く使用できています。
取付け用の木ネジが付属して居たらもっと使いやすいと考えます。

対象商品:
18569057
2023-02-18
用途:
電制品のテスト用
製造業

テストの為、3相主回路を一旦端子受けするために購入しました。
コンパネに取り付けて使用しました。
十分な強度であり、電線の応力に負ける感じはしません。
ぜひタッチダウン式も出して欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする