『安全』スライドツール 切れるんです!!

『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works
(25件のレビュー)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。

用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10765982 AK-1000
オープン
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10765982
2023-05-15
用途:
フィルムのカット
製造業

いつもお世話になってます。もっと繊細にカット出来れば尚いいけれど、まあ問題ありません。安く購入出来て助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10765982
2023-01-19
用途:
シールの切断に使用。
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

シール等長物の切断に使用してます。使用前は指を切ったり、ケガをしましたが、スライドツールを使用してから安全になりました。

対象商品:
10765982
2022-06-30
用途:
大きな包装用紙の細分カットに購入
卸売・小売業

自店包装紙の大判を小さくするのに購入、満足しています、年数回の使用なのでコスパと収納を考得て選択しました。本来、下にカットシートがある方が便利ですが、ダンボールで代用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
10765982
2020-03-24
用途:
模型の車作り、茶運び人形の制作
一宮少年少女発明クラブ 様 (その他業種)

車や茶運び人形の部品を制作する際に、多くの部品を一度に用意できたり、ベニヤ板やナットレスプレートのカットに非常に便利である。

4人が参考にしています
対象商品:
10765982
2019-06-08
用途:
マット紙の切断
農・林・水産業

マット紙の切断に使っています。
今までは長尺の物差しを死闘して切っていたがなかなか真っすぐに切ることができるようになったがうまく切ることができるようになりました。

要望ですが、上端若しくは下端に丁番などが取り付けられるようにして欲しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
10765982
2019-03-23
用途:
発泡スチロール材カット

電熱発泡スチロールカッター・KL型オルファカッターなどは
切断面に難有り 習熟度を要す
直角度など 切断精度が比較的 良い

5人が参考にしています
対象商品:
10765982
2019-04-09
用途:
カラーベニヤ板のカット
サービス業

※綺麗に切れて、怪我の心配もなく、とても使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10765982
2018-07-04
用途:
宅急便の箱

ダンボールを一直線に切る時、これで軽く筋を入れておき、後はカッターナイフで切ってます。
これなら一直線が綺麗に出来ます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
カッタ-はどのメ-カ-でも使用可能ですか。
回答:
オルファーのレフティのみで
他のメーカーはご使用出きかねます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
10765982
3人が参考にしています
2012-10-24

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする