従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。
90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。
長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
機器類
自動車の洗車後に使用する水切り
自動車のエアーダクトの除塵
マット洗浄機使用後の仕上げと水切り
建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り
建物の隙間に入った埃取り
プレス加工後のクリーニング
プラスチックや金属の切り屑クリーニング
精密機械の微細金属バリ取り
洗車道具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10260731
- 用途:
- 掃除など
使用に伴いコーン内壁は摩耗していきますが、ノズルがぶらぶらタイプの為か、結果的に回転ノズルより長く使えています。
壊れたらリピします。
- 対象商品:
- 10260731
- 用途:
- 自動車の清掃
他社のパルスガンに比べて安価。別段問題なく使えています。樹脂製のため、耐久性を懸念していましたが、別段問題ない。
- 対象商品:
- 10260731
- 用途:
- 自動車の清掃、部品の清掃
毎日2年位仕事で使用しています。今のところ故障ありません。最近ノズルとコーンが消耗してきましたが、補修部品がモノタローで買えるので安心です。エアーの噴射圧力ではなく、叩き出す感じでエアーが出るので車内掃除に最適。次回は上級グレードを購入してみます。ほんとお勧めです。
- 対象商品:
- 10260731
- 用途:
- 自動車、フロアマット・グリル・エンブレム・内装、清掃
①エアー噴射清掃対象物により噴射圧力を加減する必要があります。今後は調整バルブがあるとありがたい。
②本体が樹脂製なので対象物に傷がつきにくいので重宝してます。
③反面、エアーカプラ等、着脱時には丁寧に行わないと長持ちしないかも?
- 対象商品:
- 10260731
- 用途:
- 洗車後の水や砂埃の吹き飛ばし
製品の到着までどんなものが来るのを心待ちにしていたが、ふたをあけてすこしがっかりプラスチック、軽いのがが良いのだが、落としたら壊れるか、ぶっつけると、かけるのか、少しがっかり。先端のラッパ部分の内側が、砂埃のため使用4・5回でだいぶけずれてきている。ステンレスの方にしようかだいぶ迷ったが、この製品は初めての買い物
比較検討するのに製品の認識不足が今回の結果になってしまったが、私と同じような思いをしないように、製品説明と比較検討のおすすめ品を掲載して頂くとありがたいです。
- 対象商品:
- 10260731
- 用途:
- 自動車室内清掃
レビューを見て購入したが、たいしたことはない商品でした。一度使ってこわれそうな質感がこの値段とは全く見合わない。プラスチックだけの商品にこの値段は高いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この商品は、コーン内側に金属は巻いてあるのですか?
パルスエアーガンスペアコーンには巻いてないですが。
- 回答:
- コーン内側には金属は巻いておりません。