曜日別特売

カセットガス

カセットガス - イワタニカセットガス - イワタニカセットガス - イワタニカセットガス - イワタニ
(62件のレビュー)

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。

取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%使用ガスLPG(液化ブタン)250g本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10121824CB-250-OR1パック(250g×3本)
1,200
898
988(税込)
当日出荷
51317866CB-250-OR1箱(3本×16箱)
19,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 暖房のために使用する。
しらゆり幼児園教育・研究機関

イワタニというブランドの安心感があります。ガスなど危険の伴う商品なので信頼が一番だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10121824
2024-01-10
用途: 食事
有限会社トーヨーカッター工事

値段が高いのがネックですがすぐ届くので嬉しいです.

1が参考にしています
対象商品 : 10121824
2023-08-13
用途: 小型のガスボンベで保存用
建設業・工事業

災害用のコンロの予備と災害用に購入、使用しない時は予備用に保存しています。

2が参考にしています
2023-05-12
用途: 火力安定性

火力の安定性が良くて料理も美味しく仕上がります。
多少高いけど満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 10121824
2023-05-06
用途: 花き栽培で、マルチシートに植穴を開けるのに使用しています
農・林・水産業

安いガスボンベもありますが、火力と持続力でイワタニのカセットガスを毎年利用しています。

対象商品 : 51317866
2023-01-04
用途: ガスカセットのストーブ用
製造業

とても重たかった。そして段ボールや、カセットガスの紙の梱包がめちゃくちゃ柔軟剤臭くて呼吸困難を起こして寝込んだ。
カセットガスの品物は普通に良い商品です。

対象商品 : 10121824
2023-02-21
用途: カセットコンロ利用での鍋物などの際に
葛籠屋工房建設業・工事業

信頼できるメーカーですので鍋物にも使いますが非常時の備えとしています。

2023-01-06
用途: コンロやトーチバーナーに
有限会社 泰興電設建設業・工事業

イワタニの商品が好きなので、タフマルやトーチバーナーに使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
トーチバーナーに使用出来ますか?
回答:
品番:CB-TC-BX(注文コード:32604661)、品番:CB-TC-CPRO(注文コード:32721141)でご使用いただけます。
対象商品:
10121824
1が参考にしています
2011-09-27

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする