農事用窓ホー

農事用窓ホー 浅香工業
(4件のレビュー)

焼入れ処理

用途草削り作業に使用 全長(mm)1350 先幅(mm)210 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)180 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10227682 #7 鋼付
オープン
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10227682
2019-10-28
用途:
庭の草とり
製造業

庭に苔が生えたので、草取りとともに使っています。とても綺麗になりました

対象商品:
10227682
2018-09-25
用途:
草削り
農・林・水産業

柄が抜けないようになっているので、作業が楽です。メンテをしながら大事に使用していきたいと思います。

対象商品:
10227682
2016-04-20
用途:
庭の草かじりです。
その他業種

庭中たんぽぽのはなが咲いて増えて困っています。この草かじりでかじるととてもよくかじれます。
重さがあり、仕事がやりやすいです。

対象商品:
10227682
2018-10-22
用途:
草掻き

U字溝内の草掻きで使用している。
以前はジョレンでこさいでいたが、ホーだと良く切れる。楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする