油性スーパーコート

油性スーパーコート アサヒペン 油性スーパーコート アサヒペン 油性スーパーコート アサヒペン 油性スーパーコート アサヒペン 油性スーパーコート アサヒペン 油性スーパーコート アサヒペン 油性スーパーコート アサヒペン 油性スーパーコート アサヒペン
(76件のレビュー)

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。

用途
フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
注意
※釉薬瓦・いぶし瓦、絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、またテーブルの天面や床面には適しません。
※塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめて下さい。
お気に入りに追加
220件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
アイボリー 10085153
アイボリー 10085153
10085153 アイボリー 1缶(0.2L) アイボリー 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
チョコレート 10416777
チョコレート 10416777
10416777 チョコレート 1缶(0.2L) チョコレート 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837114
- 18837114
18837114 - 1缶(5L) 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837157
- 18837157
18837157 - 1缶(5L) ミルキーホワイト 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
欠品中
- 18837175
- 18837175
18837175 - 1缶(5L) アイボリー 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
- 18837184
- 18837184
18837184 - 1缶(5L) ツヤ消し白 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837218
- 18837218
18837218 - 1缶(5L) 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
- 18837227
- 18837227
18837227 - 1缶(5L) こげ茶 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
- 18837236
- 18837236
18837236 - 1缶(5L) ソフトグレー 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
- 18837245
- 18837245
18837245 - 1缶(5L) ライトグレー 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
- 18837263
- 18837263
18837263 - 1缶(5L) 銀黒 22~28
20,160
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837306
- 18837306
18837306 - 1缶(5L) ブラウン 41~56
20,160
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837324
- 18837324
18837324 - 1缶(10L) アイボリー 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
- 18837342
- 18837342
18837342 - 1缶(10L) 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837358
- 18837358
18837358 - 1缶(10L) ツヤ消し白 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837367
- 18837367
18837367 - 1缶(10L) ミルキーホワイト 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
- 18837385
- 18837385
18837385 - 1缶(10L) 銀黒 44~56
36,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837394
- 18837394
18837394 - 1缶(10L) 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837437
- 18837437
18837437 - 1缶(10L) ブラウン 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837455
- 18837455
18837455 - 1缶(10L) ソフトグレー 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
- 18837464
- 18837464
18837464 - 1缶(10L) ライトグレー 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
- 18837507
- 18837507
18837507 - 1缶(10L) こげ茶 82~112
36,800
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
- 18837516
- 18837516
18837516 - 1缶(0.2L) ライトグレー 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837525
- 18837525
18837525 - 1缶(0.2L) グレー 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837534
- 18837534
18837534 - 1缶(0.2L) ブラングレー 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837543
- 18837543
18837543 - 1缶(0.2L) ブルーグレー 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837552
- 18837552
18837552 - 1缶(0.2L) 銀黒 0.9~1.1
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837568
- 18837568
18837568 - 1缶(0.2L) 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837577
- 18837577
18837577 - 1缶(0.2L) ツヤ消し黒 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837586
- 18837586
18837586 - 1缶(0.2L) ブロンズ 0.9~1.1
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837595
- 18837595
18837595 - 1缶(0.2L) ライトブロンズ 0.9~1.1
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837604
- 18837604
18837604 - 1缶(0.2L) ティントベージュ 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837613
- 18837613
18837613 - 1缶(0.2L) クリーム色 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837622
- 18837622
18837622 - 1缶(0.2L) シャドーピンク 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837638
- 18837638
18837638 - 1缶(0.2L) ベージュ 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837647
- 18837647
18837647 - 1缶(0.2L) 黄色 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837656
- 18837656
18837656 - 1缶(0.2L) シトラスイエロー 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837665
- 18837665
18837665 - 1缶(0.2L) ラフィネオレンジ 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837674
- 18837674
18837674 - 1缶(0.2L) オータムブラウン 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837683
- 18837683
18837683 - 1缶(0.2L) 赤さび 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837692
- 18837692
18837692 - 1缶(0.2L) カーキー 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837708
- 18837708
18837708 - 1缶(0.2L) こげ茶 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837717
- 18837717
18837717 - 1缶(0.2L) アトランティックブルー 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837726
- 18837726
18837726 - 1缶(0.2L) ウィニーグリーン 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837735
- 18837735
18837735 - 1缶(0.2L) 若草色 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837744
- 18837744
18837744 - 1缶(0.2L) ライトグリーン 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837753
- 18837753
18837753 - 1缶(0.2L) 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
当日出荷
- 18837762
- 18837762
18837762 - 1缶(0.2L) ヘリテージグリーン 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837778
- 18837778
18837778 - 1缶(0.2L) アイリッシュグリーン 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
- 18837787
- 18837787
18837787 - 1缶(0.2L) 1.6~2.2
1,500
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 450 / 税込 495
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 850 / 税込 935
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,100 / 税込 2,310
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,100 / 税込 2,310

商品説明動画

油性スーパーコート
この動画は、35人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途:
トラックのタッチアップ

荷台が錆びたトラックのタッチアップに使いました。缶スプレーでは膜が薄いので刷毛塗り用です。垂れにくい粘度で塗りやすかったですが、二度塗りの方がツヤが出る感じでした。
対候性や耐水性が良さそうで、防錆剤まで入っているなら納得の金額です。軽い錆ならしっかり抑えてくれました。

2025-09-12
用途:
農作業機のメンテナンス
農・林・水産業

エアブラシにて使用。薄め液と混ぜ作業機に塗装しました。色の乗りも良く、むら無く仕上がりました。

対象商品:
18839205
2025-06-06
用途:
テント金物塗装、自家用に重宝
製造業

吹付けもしやすく使用感は問題なし。
耐久性はこれから見ていきます。

2024-11-02
用途:
ベランダの鉄部
不動産業

塗料が少し残ると少々保管に気を遣うので、一回の作業で使い切れるこのサイズを作業するごとに購入しています。

対象商品:
18838557
2024-02-01
用途:
壁塗装に使用
有限会社ディーズアオヤマ 様 (サービス業)

耐光性を重視した箇所の塗装で、今のところ、使用したばかりなので何年もつか、様子見の状況です。

対象商品:
18838654
2024-02-08
用途:
塗装作業
株式会社ライオンプレス 様 (製造業)

お値段がどこよりも、安く、とても塗りやすかったです。また購入したいと思います。

対象商品:
18838322
2024-01-04
用途:
鉄骨のタッチアップ
サービス業

鉄骨のタッチアップに使用し、特に問題なく使用できました。

対象商品:
18838654
2023-06-02
用途:
簡易倉庫の外壁再塗装
金融・保険業

油性は水性と違って手塗りの場合は、ペイントうすめ液で適度に利用することでスムーズに塗装できますし、このペイントは耐久性に優れており、近年の豪雨に耐えうるように時間があれば数日に分け重ね塗りを行うほうがより効果的かと思います。今回は、天気の良い日を目途に
行い、効果のほどを確認してみようと思います。楽しみです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする