ザ・タップX

ザ・タップX Panasonic(パナソニック) ザ・タップX Panasonic(パナソニック) ザ・タップX Panasonic(パナソニック) ザ・タップX Panasonic(パナソニック) ザ・タップX Panasonic(パナソニック) ザ・タップX Panasonic(パナソニック) ザ・タップX Panasonic(パナソニック) ザ・タップX Panasonic(パナソニック)
(22件のレビュー)

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。

仕様安全設計扉・パッキン付コンセント スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WHA2513WKP 41028154
WHA2513WKP 41028154
41028154 WHA2513WKP ホワイト - 3 1
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
WHA2523WKP 09997014
WHA2523WKP 09997014
09997014 WHA2523WKP ホワイト 228 3 2
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
WHA2533WKP 41028294
WHA2533WKP 41028294
41028294 WHA2533WKP ホワイト 327 3 3
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
WHA2553WKP 09997023
WHA2553WKP 09997023
09997023 WHA2553WKP ホワイト 434 3 5
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
WHA2513BKP 41028145
WHA2513BKP 41028145
41028145 WHA2513BKP ブラック - 3 1
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
WHA2523BKP 41028224
WHA2523BKP 41028224
41028224 WHA2523BKP ブラック - 3 2
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
WHA2533BKP 41028285
WHA2533BKP 41028285
41028285 WHA2533BKP ブラック - 3 3
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
WHA2553BKP 41028346
WHA2553BKP 41028346
41028346 WHA2553BKP ブラック - 3 5
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
WHA2514WKP 41028197
WHA2514WKP 41028197
41028197 WHA2514WKP ホワイト - 4 1
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
WHA2524WKP 09997032
WHA2524WKP 09997032
09997032 WHA2524WKP ホワイト 243 4 2
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
WHA2534WKP 41028337
WHA2534WKP 41028337
41028337 WHA2534WKP ホワイト 342 4 3
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
WHA2554WKP 09997041
WHA2554WKP 09997041
09997041 WHA2554WKP ホワイト 449 4 5
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
WHA2514BKP 41028181
WHA2514BKP 41028181
41028181 WHA2514BKP ブラック - 4 1
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
WHA2524BKP 41028251
WHA2524BKP 41028251
41028251 WHA2524BKP ブラック - 4 2
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
WHA2534BKP 41028321
WHA2534BKP 41028321
41028321 WHA2534BKP ブラック - 4 3
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
WHA2554BKP 41028355
WHA2554BKP 41028355
41028355 WHA2554BKP ブラック - 4 5
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
WHA2523GKP 58084827
WHA2523GKP 58084827
58084827 WHA2523GKP グリーン 230 3 2
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
WHA2523NKP 58084845
WHA2523NKP 58084845
58084845 WHA2523NKP ピンク 230 3 2
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途:
会議室でZoomを使用する際に延長コードを使う
製造業

会議の効率化を図るため、延長コードを新たに注文いたしました。
これまで、各工場の上長との食堂での打ち合わせ時には、事務所にある延長コードを都度借用しておりましたが、準備や設置に手間がかかる場面もありました。今回、作業の効率化と備品の安定運用を目的として、専用の延長コードを購入いたしました。なお、今回注文した延長コードは、以前にも使用したことがある製品であり、使いやすさと柔軟なレイアウト対応に優れていることから、安心して導入できるものです。

対象商品:
41028224
2025-11-10
用途:
ホットプレート使用時用に更新。
運輸・通信業

ホワイトカラーの商品が多数を占める中、この商品がすぐ目に留まりました。安心のパナソニックですし…

対象商品:
58084845
2024-06-16
用途:
コンセントの延長時に
運輸・通信業

大手メーカー製で安心安定の製品です
ピンク色を選択して作業者の足引っ掛け防止にも役立ってくれます
コンセント部もシャッター付きで埃や湿気も防止してくれます

1人が参考にしています
対象商品:
09997023
2024-09-02
用途:
工場内での作業
製造業

工場内での作業で100V電源の延長に使います。ホコリが入りにくいところがよいです。

対象商品:
41028346
2024-02-19
用途:
事務用に購入
製造業

黒と白の2種類があるようです。ホームセンターには白の扱いしかなく、黒が購入できて良かったです。

対象商品:
41028346
2024-01-04
用途:
農場での配線
農・林・水産業

ビニルハウス内で使うので、水、ほこりを防ぐ仕様になっているのは安心です。

対象商品:
41028145
2023-09-17
用途:
4本目です
その他業種

黒の電源タップは目立たなくてかっこいいです。 埃も入らないので安心です。少し高めだけど海外製より安全で長持ちしそうです。もうコード長さが違うものを買って4本目です。

対象商品:
41028154
2023-09-04
用途:
コンセントを延長するとき
その他業種

100円ショップで売っている商品やPC周辺機器メーカーで作っている商品に比べて圧倒的な安心感がある。
次もパナソニック製の延長コードを選ぶ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする