耐火目地用シーラント

耐火目地用シーラント コニシ 耐火目地用シーラント コニシ 耐火目地用シーラント コニシ
(11件のレビュー)

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。

用途
耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 内容量1本(333mL)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59478 09991703
59478 09991703
09991703 59478 ホワイト
2,330
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
59378 09991712
59378 09991712
09991712 59378 グレー
2,330
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途:
建設業 タイル工事 塗装工事
庄磁工業株式会社 様 (建設業・工事業)

お世話様です。
モノタロウさんは、ホームセンターで中々探せなかった品を一発で探せる事が魅力です    又はお世話になります。

対象商品:
09991703
2023-12-11
用途:
修繕工事
株式会社清谷商店 様 (建設業・工事業)

耐火目地用シーラントは使いやすく、性能共に大変満足してます。

対象商品:
09991703
2022-07-12
用途:
耐火シール

耐火シールはいつもこれを使います。価格がもう少し安いと良いですね。

対象商品:
09991703
2021-08-06
用途:
壁開口部周囲のシール
株式会社水谷工務店 様

市販品があまりない中で、即日に届きました。ありがとうございました。

対象商品:
09991712
2018-06-21
用途:
建具ガラス工事の時
建設業・工事業

耐火性シリコンが急遽必要だったので翌日入荷で助かりました。
品物もよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09991712
2017-08-11
用途:
ガラス目地シール
卸売・小売業

コニシボンド製だから安心して採用してます。一般シリコンと比較して、若干重たくてスランプも多いからそのつもりで使っています。この手のシリコンは出回っていないので、箱単位の販売が一般的ですが、1本でも購入可能なので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
09991703
2019-03-07
用途:
耐火処置の必要な箇所へのコーキング作業
建設業・工事業

使用感は他のコーキングシールと変わりません。
耐火シールはグレーのものばかりだったので、白があるのはありがたかった。

1人が参考にしています
対象商品:
09991712
2017-12-13
用途:
鉄板と鉄板の隙間に使用
Ipc工房 様

隙間の広い部分にはコストパフォーマンスの面でちょっと

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする