こんなお得な商品も!
 
 
シリコンリムーバー
モノタロウ
¥699
税込¥769
(389)
ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。
PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量240mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(300mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09963807
2022-09-23
- 用途:
- スーパーカブの塗装時
楠瀬 様
(サービス業)
足付けのため、水研ぎをして、その後、このスプレーで脱脂をしますが、とても素早く、作業することができました。
- 対象商品:
- 09963807
2020-11-09
- 用途:
- ブレーキキャリパーリペイント
製造業
カーペイントの仕上げに2剤ウレタンクリアを吹く前に使用。カーペイントを侵さず、後のクリアのノリもよく満足です。
- 対象商品:
- 09963807
2021-01-05
- 用途:
- バイクの補修塗装
建設業・工事業
季節がら、塗装の表面が均一にならず、仕上げをやり直すこととなりました。塗装は、春以降の温暖な季節にすることをお勧めします。
- 対象商品:
- 09963807
2020-04-17
- 用途:
- エアロパーツ装着
Tino 様
(サービス業)
今まで、ホルト製シリコンリムーバーを使用していて減ってきたので
購入。この商品は使いやすくて気に入ってます。
- 対象商品:
- 09963807
2018-08-29
- 用途:
- 樹脂の脱脂
一般的なパーツクリーナーとの大きな違いは、樹脂を傷めない点です。従って主に樹脂で出来た部品や素材等を接着したり、塗装する前の脱脂に使用しております。しっかり脱脂してくれますので、リピートしています。
- 対象商品:
- 09963807
2018-06-08
- 用途:
- シール貼り下地清掃用 車 家庭用品
製造業
車のシール商品貼る前の下地処理や、家庭用品の下地処理、電気製品のレーザーヘッドのクリーナーにも使用可能です。1家に2個は、必ず、買い置きしています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
