キズ消しスプレー

キズ消しスプレー - 武蔵ホルト
(5件のレビュー)

ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。

形状ムース状粒度2~5μ質量(g)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量133mL危険物の性状非水溶性内容量1本(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963186MH184
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホルツ キズ消しスプレー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963186
2022-11-24
用途: 車のフロント部分の擦り傷の補修
卸売・小売業

冬の雪かきで付いた傷が目立たなくなり満足しております。

対象商品 : 09963186
2018-11-02
用途: 電熱器のメンテナンスに
サービス業

品質、価格ともに満足しています。きれいになり離せません。

1が参考にしています
対象商品 : 09963186
2022-12-14
用途: 修理で

傷を埋める期待で入手しましたが、傷が消える訳でも無く、期待しすぎでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09963186
2022-12-20
用途: 傷けし??

スクーターのキズが少しでも小さく成ればと期待して入手したらワックス?効果も少なくガッカリです。

1が参考にしています
対象商品 : 09963186
2015-12-18
用途: プラスチック製品の細かいキズ汚れ落としに使う。
卸売・小売業

栄光社のシリコン・コンパウンド P-220を使っていて、とても重宝していたのですが、生産中止になってしまい、
代用品を探していたのですが、いろいろ試して、やっと満足の出来る物が見つかり助かっています。
なくなり次第、また注文したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする