特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
商品豆知識
継手・パイプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09515843 | 10A×2m | 52154209 | 10A×2.75m |
![]() |
SGP白パイプ(ねじ無) | 日本製鉄 | 1組(2本) | ¥4,698 税込¥5,168 | 長さに違いがございます |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09515861
2024-01-18
- 用途:
- パイプクランプ用
サービス業
2000mmのパイプが必要だったので購入しました。
一般的にメッキがかかっている方が良いと思いますが、綺麗なメッキでは無いため、メッキの無い黒パイプの方がクランプ金具の滑りは良いかもしれません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09515904
2014-12-20
- 用途:
- 配管
ホムセンに売っている物より安価だった。2mに切断されているので延長が長いところに使えないが、短く切って使うには全く問題ないしむしろ扱いやすくて良い
- 対象商品:
- 09515861
2016-02-25
- 用途:
- コロの代わり
株式会社山本重量 様
(建設業・工事業)
機器の搬入時 機器のサイズに合わせてカットし コロとして使用
機器重量1.5Tで パイプ1本でもつぶれず問題なく使用できた