曜日別特売

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] - TOYOX(トヨックス)
(93件のレビュー)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
※ 燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤には使用しないでください。
387件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18722068TR-4-1491[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
189
208(税込)
当日出荷
74047095TR-4-2492[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
74047104TR-4-3493[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
74047113TR-4-4494[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
18722077TR-4-5495[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
74047129TR-4-6496[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
74047138TR-4-7497[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
74047147TR-4-8498[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
74047156TR-4-9499[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
18722086TR-4-104910[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
74047165TR-4-154915[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
18722095TR-4-204920[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
74047174TR-4-254925[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
74047183TR-4-304930[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
74047199TR-4-354935[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
74047208TR-4-404940[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
74047217TR-4-454945[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
74047226TR-4-504950[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
74047235TR-4-604960[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
74047244TR-4-704970[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74047253TR-4-804980[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
74047269TR-4-904990[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18722104TR-4-10049100[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.015
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
09481945TR-6-16111[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
259
285(税込)
当日出荷
09481954TR-6-26112[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
509
560(税込)
当日出荷
09481963TR-6-36113[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
769
846(税込)
当日出荷
09481972TR-6-46114[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
09481981TR-6-56115[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09481997TR-6-66116[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
09482006TR-6-76117[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
09482015TR-6-86118[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09482024TR-6-96119[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
09482033TR-6-1061110[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09482042TR-6-1161111[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09482051TR-6-1261112[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09482067TR-6-1361113[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
09482076TR-6-1461114[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
09482085TR-6-1561115[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09482094TR-6-1661116[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
09482103TR-6-1761117[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
09482112TR-6-1861118[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
09482121TR-6-1961119[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
09482137TR-6-2061120[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
09482146TR-6-2561125[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09482155TR-6-3061130[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
09482164TR-6-3561135[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
09482173TR-6-4061140[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
09482182TR-6-4561145[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09482191TR-6-5061150[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
74047278TR-6-6061160[23℃]0~1.5、[60℃]0~1.020
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

トヨロンホース 透明性動画
この動画は、5が参考にしています。
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-09
用途: 付け替え

今まで使っていたものが、経年劣化で破裂したために新たに購入。
値段も安くて配送も早くて助かりました。また購入したいと思います。

2025-05-07
用途: 廃油のタンクジョイント用
自動車・二輪車・自転車関連業

耐圧ホース、糸縫込みだけあってカットするのにコツが必要でした。
廃油送り用の為高い圧はかかりませんがこれは長持ちしてくれそうです。

1が参考にしています
2025-03-10
用途: 設備配管補修部品として

設備の冷却水配管の補修に使用。
経年の熱劣化により硬化・変色したので新品交換。
糸入り高耐久ホースとして、社内ではよく使用しています。
白線部分に文字書込み・半透明~透明部分が多く、バブルが良く見え、通水色が確認しやすい。冷却水用/エア用ホースとして今後も使用します。

2025-08-10
用途: 屋外ように・・・
製造業

屋外の雨水タンク用に使っています。仕事でも使っているものなので、私用で購入しました。あとは対候性があるかどうか、ですね・・・。

2025-05-12
用途: 機械の配管

m単位で販売しているので無駄なく使用できています。

2025-03-14
用途: U字ボルトのカバーとして。
株式会社さとやま設計社製造業

ホースをカット後ボルトに通すのですが
他社の商品より扱いが随分と楽でした。

対象商品 : 74047104
2025-03-03
用途: 空気入れのホースの代用に

空気入れのホースが劣化してダメになったので代用で。このφ4のサイズのホースがホームセンターの何処にも置いて無いので非常に助かりました。

2024-11-14
用途: オートバイワンオフパーツ製作(オイルキャッチタンク)
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクケースとオイルキャッチタンクをつなぐホースに使います。普通のゴムホースではふやけてしまうので、これぐらい強いのが必要です。何年かすると、少し変色はしますが、割れたりふやけたりすることはない耐久性の良さです。汚れれば交換すればいいだけのお話ですし。昔は10m単位だったので、なかなかの金額な上に、必要な長さは1回に1mも要らないので、いつも持て余して古くなったりしてましたが、この頃は短い単位でも買えるので、必要な太さを必要な長さだけ買えるようになって、とても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
1が参考にしています
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする