ねじなしブッシング(管端用)

ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック) ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック) ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック) ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック) ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック) ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。
配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。

材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09460105 DS5419 0.02 23 E19 19.6 15.6
205
189
208 (税込)
当日出荷
09460114 DS5425 0.03 23 E25 25.9 21.9
250
229
252 (税込)
当日出荷
09460123 DS5431 0.04 25 E31 32.3 28.3
390
359
395 (税込)
当日出荷
35181772 DS5439 0.06 35 E39 38.6 34.6
570
489
538 (税込)
当日出荷
35181781 DS5451 0.09 37 E51 51.3 47.4
745
619
681 (税込)
当日出荷
35181797 DS5463 0.27 38 E63 64.2 60
1,660
1,498
1,648 (税込)
欠品中
35181806 DS5475 0.32 38 E75 76.9 72
1,930
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09460123
2016-10-27
用途:
装置製造用

特に問題ありません。特に問題ありません。

対象商品:
09460114
2016-06-19
用途:
屋外配線

金属管からの電線の引き出し口保護として十分な機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする