レーザ距離計
超軽量!!超小型!!距離・面積・容積を瞬時計算!!
ピッチ測定機能/位置決めしたい長さを設定し、本体をゆっくり移動させると、設定した長さ付近で「ピ・ピ・ピ・・・・」と音が鳴りポイントを知らせてくれます。
明るく見やすいバックライト/薄暗い場所での作業もバックライトが明るいので、安心です。
連続測定機能/巻尺のような測定が可能です。
面積・容積自動計算・計算機能/測定した数値を加算・減算が出来ます。
スポット径
<レーザ>6/60mn(距離10/50m)
・対象物までの距離に対応。
付属品ホルスターケース、6P形アルカリ乾電池(9V)1個、取扱説明書、クイックスタートガイド、保証書
質量(g)115(電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)124×56×34
最大出力1mW未満
波長(nm)635
測定時間(秒)約3以下
測定単位1mm
ディスプレイLCD、バックライト
測定範囲(m)0.05~60・12m以上では、ターゲットプレートを使用(別売)
防塵・防滴IP5X
保存温度範囲(℃)-25~70
電源タイプ自動電源オフ3分
クラス<レーザ>2
測定基準2箇所(前端・後端)
測定精度(mm)±1.5
内容量1台
・対象物までの距離に対応。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17