こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥229
税込¥252
(24)
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
商品説明動画
<落下編>容器凍結・落下試験【SANPLATEC Challenge 1】
この動画は、4人が参考にしています。
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 58438624
2025-08-15
- 用途:
- 液体の小分けに
運輸・通信業
こちらの商品は何度もリピート購入しています内蓋がついているし液体を入れても液漏れもしません目盛も付いているので凄く重宝していますまた無くなったらリピート購入します
- 対象商品:
- 58438624
2025-06-27
- 用途:
- 液体の詰め替えに
運輸・通信業
こちらの商品は何度もリピート購入させて頂いて居ますが内蓋も付いていて目盛も50mlずつ付いていますので使い勝手が良いのでいいと思います!他のも使ったが目盛が無いのが届いてしまったり内蓋が付いていたりしますが液漏れがしたりしました
- 対象商品:
- 58438624
2023-09-09
- 用途:
- 液体の調合に
運輸・通信業
こちらの商品は以前のモノタローの物の代替え品ですが目盛り付き内蓋付きでいい商品です!ただ内蓋が口の外側に被るので液体が漏れないかしんぱでしたが今のところ漏れなどは無く良いと思います!価格がもう少し抑えられればもっと良いと思います!
- 対象商品:
- 58438606
2022-03-09
- 用途:
- 水墨画の大作を制作する時大量に磨った墨を入れて冷蔵庫に保管
アダチ創芸 様
F120号の出品画を制作するにはかなり日数がかかり、且つ大量の墨を磨らなければならないので準備として磨っておくことになる。そして磨った墨は冷蔵庫に保管しその日に使う量を絵皿に出して制作する。こちが大きく取扱に便利で重宝している。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- 材質が「PE」と「PP」のものがあるが、違いは何ですか?
- 回答:
- 「PP」は「ポリプロピレン」、「PE」は「ポリエチレン」となり、「PP」は透明に近く、「PE」は白っぽい色となります。また、「PP」は硬い素材で、「PE」は軟らかい素材となります。
2011-10-31