ハンマードリル

ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)

4kgハンマードリル
世界最速穴あけスピード
クイックリリースシステム
電子無段変速
軽破つりモード(バリオロック機構)

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート30 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット120 回転数(min-1[r.p.m])0~650 打撃数(min-1[回/分])0~3900 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)750 コード長さ(m)4 寸法(高さH×幅W)(mm)225×395 質量(kg)3.9 最小スミヨセ寸法(mm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09198113 GBH 4DFE
71,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする