水も石鹸もいらないハンドクリーナータオル
スクラブ1枚あれば、油で汚れた手肌も綺麗になり、ベトつきも残りません。手肌の潤い効果も兼ね備えた革命的なハンドクリーナータオルそれがスクラブです。 その上、手肌以外でも驚きのクリーニングパワーを発揮します。燃やしても有害なガスを発生しません。
水道設備が完備されていない現場などでも非常に利便性の高い製品です。
工場でのメンテ時に。ビル建築時の手拭きに。車・バイクの路上メンテ時に。
農業・林業の方に適した製品です。



建築鈑金です。コーキング(シリコン製品)工事の時、手や道具に付着した時のふき取りに使用しています。この拭き取り感を知ってしまうと手放せません。コーキング使用時に、一枚を半分に切り(折れめがあるので切りやすい)道具袋に入れて使っています。だんだん値上がりするので星4つです。ですが、以前販売中止になった時に困ったので、高くても購入できる店があるということで感謝しています。
未乾燥の塗料やコーキングは綺麗に落ちるが、他のリモネン含有の物に比べ乾燥したものを落とすことはできない。作業前の脱脂やキッチン周りの清掃、工具や整備士関連には、素地が丈夫なので良いかも
水道も川もない現場で重機の点検整備を行った際、服も手も油だらけ。同行した整備士が、スクラブ72なるものを「使ってください」と言って渡されました。なんと、手の油汚れはスッキリ。すごい!
オイル汚れなどよく落ちますが、冬の車内に置いとくと、使うときに凍ってしまい中から出てきません。
冬でも凍らなければよいのですが。
もう少し価格が安ければいいです。
かなりのリピーターです。美装前のボンドおとし、あらゆる汚れ、余分なコーキング落とし等 必需品でです。 フロアーのちょっとした汚れもよく落ちます。おススメです。改善点としましては、シート出すとき
もう少し切れやすいとうれしいです。
どんな汚れも簡単に落とせます。特にコーキング工事の際、手に付いたコーキングはこれまでなかなか落とせませんでしたがスクラブ72は簡単に落とせます。特にシリコーン系のコーキングは石鹸で洗ってもヌルヌル感が取れませんでしたが、スクラブ72ならば手がすっきりします。作業には手放せません。
今まで、塗料を落とすときには、シンナーを使用していたが、手が荒れる欠点がありましたが、スクラブに変えて荒れがほとんどなくなった。
一枚が大きいので、その半分くらいの大きさをハサミでカットして使用しました。自分でカットすれば良いのですが、手が汚れて使用するため、そのカットする一手間はさけたいかなぁと思いました。
汚れ落ちは評判通りとても良いものでした。油汚れはもちろん、ラッカー系の塗料、水性塗料なども綺麗に拭き取れました。