こんなお得な商品も!
クラフトテープ
モノタロウ
¥189
税込¥208
(1009)
ダンボール梱包に最適な汎用クラフトテープ
用途
ダンボール箱の梱包に
宅配便の包装に
軽~中梱包
伸度(%)8.3
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0.0
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60.0
巻戻し力(N/25mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1巻
宅配便の包装に
軽~中梱包
注意
ブリキカッターの同梱はございません
テープ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08755372
2018-11-04
- 用途:
- 研磨ペーパーの補強に
色々試したが王子テープが一番しっかりしている。
研磨ペーパーの補強に使用しているが、値段の安いテープにしたらすぐに破れてボロボロになるが、王子テープは破れない。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07