ヒューズホルダー 横型
ねじ締付トルク(N・m)
端子ネジ:0.5以下
取付ネジ:1.2以下
適合FG-20、FG-30
タイプ横型
種類ヒューズホルダ
適合規格RoHS対応
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
端子ねじM3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
取付ねじM4
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
端子金具ネジ締付端子(M3)
リード線無
色(本体)黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
耐電圧(V/min)AC1500
内容量1個
取付ネジ:1.2以下
ヒューズ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08621785
2025-01-10
- 用途:
- ヒューズ付きの蛍光灯のヒューズ交換用
渡辺農場 様
(農・林・水産業)
ヒューズのサイズが違っていたので、それに合わせてボックスも交換した、もう少し薄型で取り付け穴がいくつかあると、器具に合わせやすい。
- 対象商品:
- 08621785
2021-06-02
- 用途:
- 自作電子機器の電源回路に使用
その他業種
3㎜ネジ穴一つで取り付けられ作業がたいへん楽なのがよい。ヒューズの接触部分が完全に隔絶されるので、狭い場所に取り付けても安全である。私は別売りのカバーを使わないで設置しているが不安はない。自作機器だとつい面倒になりヒューズを省略してしまいがちであるが、この製品を知ってからは必ず取り付けている。
- 対象商品:
- 08621794
2019-11-16
- 用途:
- 電源のカイロ保護に
その他業種
サトーパーツは、昔からの信頼できるメーカーさんです。構造が大変しっかり出来ていて、ヒューズの収まりも大変良いです。取り付けも下面にしっかりした凸部が有るのでネジを締めつけても安心です。
- 対象商品:
- 08621803
2020-02-17
- 用途:
- サブバッテリーシステムの バッテリー間に使用してます。
運輸・通信業
スタイリッシュで良い感じだと思うし 狭い場所でも取り付けが可能かと思います。
- 対象商品:
- 08621794
2017-03-07
- 用途:
- 当社検証機用部品として使用
製造業
迅速な納品対応ありがとうございました。
多局数の製品が製造中止となってしまいましたが、再製造されることを祈っております。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07