高効率工業用真空掃除機

高効率工業用真空掃除機 三立機器 高効率工業用真空掃除機 三立機器
(2件のレビュー)

微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。

用途
食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。
産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等
電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08596402 JX-3030
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,300 / 税込 2,530
北海道地方 1 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品説明動画

工業用掃除機の乾湿選択吸引型ver3シリーズのご紹介
この動画は、12人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08596402
2016-11-16
用途:
紛体掃除。
LGF株式会社 様 (製造業)

従来の掃除機(リョービ)より格段に良い。
フィルター掃除がもっと簡便容易にクリーンになれば、完璧です。(使用者の声)

1人が参考にしています
対象商品:
08596402
2015-10-09
用途:
肥料製造工場で1台使用、吸引力が良かったのでもう1台追加購入しました。
四国バイオ創研株式会社 様 (製造業)

価格は高めですが、吸引力がいいので追加注文しました。粉塵の多い肥料工場ですが、床面の粉塵はきれいに吸い取っています。
ただ、ホースとアルミ筒を連結して引っ張る時、良く抜けます。もう少し連結部分の工夫が必要と感じています。ガムテープで補強しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
掃除機の購入を考えており、ホース等の付属品を別に何セットか購入を考えております。
良かったら付属品の価格を教えて下さい。
回答:
JX-3030用ホース金具付がございます。

三立機器 JX-3030用ホース金具付 
https://www.monotaro.com/g/00209830/
注文コード10772483 Φ38×2.5m 販売価格税別 ¥12,950
注文コード10772492 Φ38×5m 販売価格税別 ¥23,250

ご査収の程何卒お願いいたします。
対象商品:
08596402
1人が参考にしています
2012-08-07

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする