曜日別特売

フィンガーガード

フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気フィンガーガード - 山洋電気
(13件のレビュー)

羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。

内容量1個
全13種類を絞り込む
適合
タイプ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37064964109-059□40mm角径用フィンガーガード
450
429
472(税込)
当日出荷
08584274109-139E□60mm角径用フィンガーガード
520
519
571(税込)
当日出荷
37064982109-099E□92mm角径用フィンガーガード
540
459
505(税込)
当日出荷
37064946109-019E□120mm角径用フィンガーガード
540
539
593(税込)
当日出荷
08584283109-319EΦ172mm丸径用フィンガーガード
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
08584247109-019C□120mm角径用フィンガーガード
オープン
559
615(税込)
当日出荷
08584256109-049C□80mm角径用フィンガーガード
600
599
659(税込)
当日出荷
08584265109-099C□92mm角径用フィンガーガード
600
539
593(税込)
当日出荷
08584292109-320Φ172mm丸径用フィンガーガード
870
799
879(税込)
当日出荷
37651442109-620□160mm角径用フィンガーガード
870
799
879(税込)
当日出荷
22341605109-049E□80mm角径用フィンガーガード
540
399
439(税込)
当日出荷
08676105109-049E□80mm角径用フィンガーガード
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22341614109-059--
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08676105109-049E22341605109-049E109-049E フィンガーガード 山洋電気 22341605フィンガーガード山洋電気1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37064946
2024-06-18
用途: 冷蔵庫排熱用
アサヒマネージメント株式会社サービス業

冷蔵ショーケースに熱がこもっていたため、ファンモータ取り付け箚せていただいた際に、安全のためフィンガードラム取り付けいたしました
とても良かったです

対象商品 : 08584274
2023-02-16
用途: 抵抗BOXのクーラー用
有限会社 暁電子工房

全く問題なく使用できる。取り付けやすく重宝しています。

対象商品 : 08584256
2022-01-24
用途: DIY
製造業

仕事でも使用しているので安心でした。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 37064946
2021-04-30
用途: サーバーラックの放熱
製造業

追加設置作業の簡易さがよい
価格がもう少し安価であればさらに購入し易かった

対象商品 : 08584256
2019-06-24
用途: スピーカーのカバー
卸売・小売業

ネジの固定位置に幅があるためうまく取り付けられました。

対象商品 : 08584247
2019-08-26
用途: まかない装置(内部使用設備)の改良に使用
製造業

ファンから指を守るため欠かせない部品。方向を考えずに使える共通部品だともっと良い。

対象商品 : 08584247
2017-12-24
用途: ファンモーターのガード
有限会社スペース4

使用していたフィンガードのサビが目立ってきた為交換しました。可もなく不可もなくといった所です。

対象商品 : 37064946
2018-02-07
用途: FANガード。
株式会社サンプランニングス

少し目が細かいので誇りが詰まる率が高い。ネジの取り付け部は良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする