フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン)
(5件のレビュー)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。
オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。

注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
極性スロット数
コンタクト形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08593286 XG4C-1031 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 10 1 -
オープン
178
196 (税込)
当日出荷
08593295 XG4C-1431 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 14 1 -
オープン
188
207 (税込)
当日出荷
08593304 XG4C-1631 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 16 1 -
オープン
219
241 (税込)
当日出荷
08593313 XG4C-2031 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 20 1 -
オープン
219
241 (税込)
当日出荷
08593322 XG4C-2631 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 26 1 -
オープン
269
296 (税込)
当日出荷
08593331 XG4C-3031 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 30 1 -
オープン
269
296 (税込)
当日出荷
08593347 XG4C-3431 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 34 1 -
オープン
299
329 (税込)
欠品中
08593356 XG4C-4031 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 40 1 -
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
08593365 XG4C-5031 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 50 1 -
オープン
339
373 (税込)
当日出荷
08593374 XG4C-6031 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 60 1 -
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
08593383 XG4C-6431 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 64 1 -
オープン
389
428 (税込)
当日出荷
08593392 XG4C-1034 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 10 1 -
オープン
178
196 (税込)
当日出荷
08593401 XG4C-1434 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 14 1 -
オープン
188
207 (税込)
当日出荷
08593417 XG4C-1634 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 16 1 -
オープン
199
219 (税込)
当日出荷
08593426 XG4C-2034 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 20 1 -
オープン
219
241 (税込)
当日出荷
08593435 XG4C-2634 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 26 1 -
オープン
269
296 (税込)
当日出荷
08593444 XG4C-3034 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 30 1 -
オープン
269
296 (税込)
翌々日出荷

返品不可
08593453 XG4C-3434 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 34 1 -
オープン
299
329 (税込)
当日出荷
08593462 XG4C-4034 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 40 1 -
オープン
349
384 (税込)
当日出荷

返品不可
08593471 XG4C-5034 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 50 1 -
オープン
309
340 (税込)
当日出荷
46650581 XG4C-1071 1個 都度納期確認 - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 10 1 -
オープン
159
175 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46650597 XG4C-1074 1個 都度納期確認 - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 10 1 -
オープン
159
175 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46650615 XG4C-5071 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 50 2 -
オープン
329
362 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46650633 XG4C-5074 1個 都度納期確認 - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 50 2 -
オープン
309
340 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46650642 XG4C-6071 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 60 2 -
オープン
369
406 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46650651 XG4C-6074 1個 都度納期確認 - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 60 2 -
オープン
349
384 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46650676 XG4C-6434 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 64 1 -
オープン
378
416 (税込)
当日出荷
46650685 XG4C-6471 1個 都度納期確認 - ボックスタイププラグ AC300 ディップストレート端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 64 2 -
オープン
359
395 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46650694 XG4C-6474 1個 都度納期確認 - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 64 2 -
オープン
359
395 (税込)
31日以内出荷

返品不可
08593487 XG4C-6034 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 60 1 -
オープン
369
406 (税込)
欠品中

返品不可
37520833 XG4C-2034 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 20 1 -
 
 
取扱い終了

返品不可
25387425 - 1セット(10個) - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 20 1 -
 
 
取扱い終了

返品不可
30442214 - 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 20 1 -
 
 
取扱い終了

返品不可
26820213 XG4C-1431 1個 - 角型 ストレート AC300 - - 14 - オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26820229 XG4C-2031 1個 - 角型 ストレート AC300 - - 20 - オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26820238 XG4C-2634 1個 - 角型 アングル AC300 - - 26 - オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26820247 XG4C-3031 1個 - 角型 ストレート AC300 - - 30 - オス
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46650606 XG4C-5014 1個 - - ボックスタイププラグ AC300 ディップL形端子 圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 50 1 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46650624 XG4C-5071-S 1個 - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46650667 XG4C-6431-D 1個 - - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37520833 XG4C-2034 54834485 PY14-02 PY14-02 PY14-02 omron(オムロン) 54834485 PY14-02 omron(オムロン) 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08593286
2020-03-29
用途:
機器への組み込み

5年10年と使用することを考えると、コネクターは価格のわりに故障原因になりやすい部分なので、ノーブランド品とかではなく信頼できるメーカーのものを使っています

1人が参考にしています
対象商品:
08593286
2018-05-14
用途:
RC模型のコネクターボード
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいが、ピンの強度が不足。数回抜き差しするとピンの1本が折損した。

1人が参考にしています
対象商品:
08593295
2019-03-06
用途:
試作基板用
株式会社モリタホールディングス 様

すぐに入手出来て助かりました。商品としては、安定したものです

対象商品:
08593356
2015-10-08
用途:
愛用パソコンのIDEコネクタ取り付けに
AKIO Works 様

富士通 スリムタワーデスクトップ機 ESPRIMO FMV-D5290を愛用しています。

メンボード上にはSATAコネクタが2個(Port0とPort1)あり、SSDとHDDが接続されている。
DVDマルチドライブを取付けたのだが、IDE用40ピンのスルーホールは半田埋めされており
コネクタが実装されていませんでした。

同じ機種の所有ユーザーで、スルーホールの半田を吸い取りIDEコネクタを付けたら
IDE接続のDVDドライブが使える様になった。との記事を参考に、当方もIDEコネクタを
実装して見ました。

BOX型40ピンのIDEコネクタは一般的に流通しているピンヘッダーと違い中々入手出来ない
ネットで情報収集したらオムロンのXG4が適合している事を確認し、MonotaROさんでも
販売されていたので即注文して取付けを行いました。

IDEコネクタ実装後、BIOSでもDVDドライブが認識され、改造した甲斐がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
08593322
2015-02-17
用途:
基板コネクター

いつも迅速な対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする