曜日別特売

温度指示計/指示警報計 K3MA-L

温度指示計/指示警報計 K3MA-L - omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-L - omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-L - omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-L - omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-L - omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-L - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)
CEマーキングに適合

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
方式
表示
表示方式
表示桁数
表示範囲
機能
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47659807K3MA-L-C 24VAC/VDC--------
オープン
36,000
39,600(税込)
翌々日出荷
返品不可
08587677K3MA-L AC100-240VAC100~240計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
29,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
08587686K3MA-L AC/DC24VAC/DC24計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
29,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
08587695K3MA-L-C AC100-240VAC100~240計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
08587704K3MA-L-C AC/DC24VAC/DC24計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
40803054K3MA-L-C 100/240VAC--------
オープン
取扱い終了
代替品有
39077123K3MA-L AC/DC24AC/DC24計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39077132K3MA-L AC100-240AC100~240計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39077141K3MA-L-C AC/DC24AC/DC24計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39077157K3MA-L-C AC100-240AC100~240計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
55990742K3MA-L ACDC24AC/DC24計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55990751K3MA-L AC100-240AC100~240計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55990767K3MA-L-C ACDC24AC/DC24計測:二重積分方式ゼロ:上位桁ゼロサプレス7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
25,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
55990776K3MA-L-C AC100-240AC100~240--7セグメントデジタル表示4桁-1999~9999ホールド機能:MAX値ホールド(最大値)、MIN値ホールド(最小値)
比較出力ヒステリシス設定:前面キーによるプログラム方式(0001~9999)
表示色切替(緑(赤)/緑/赤(緑)/赤)、平均化処理機能(単純平均OFF/2/4/8回)、設定変更プロテクト機能、設定値初期化
パネル取付
25,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40803054K3MA-L-C 100/240VAC08587695K3MA-L-C AC100-240VK3MA-L-C 100/240VAC 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 08587695温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
39077123K3MA-L AC/DC2408587686K3MA-L AC/DC24VK3MA-L AC/DC24 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 08587686温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
39077132K3MA-L AC100-24008587677K3MA-L AC100-240VK3MA-L AC100-240 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 08587677温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
39077141K3MA-L-C AC/DC2408587704K3MA-L-C AC/DC24VK3MA-L-C AC/DC24 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 08587704温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
39077157K3MA-L-C AC100-24008587695K3MA-L-C AC100-240VK3MA-L-C AC100-240 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 08587695温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
55990742K3MA-L ACDC2408587686K3MA-L AC/DC24VK3MA-L ACDC24 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 08587686温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
55990751K3MA-L AC100-24008587677K3MA-L AC100-240VK3MA-L AC100-240 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 08587677温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
55990767K3MA-L-C ACDC2408587704K3MA-L-C AC/DC24VK3MA-L-C ACDC24 温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) 08587704温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 熱電対モニタ用
製造業

K型熱電対につけました。
リレー出力付きが他にないので助かりました。もう少し安ければよいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする