温度センサ(汎用タイプ) E52

温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン) 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)
(9件のレビュー)

種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。

内容量1個
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
573件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
素線の種類
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66473392 E52-CA20B-ND=4.8 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
8,698
9,568 (税込)
32日以内出荷

返品不可
66473767 E52-CA35B-ND=12 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
11,980
13,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474022 E52-CA50B-ND=10 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
9,898
10,888 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66472482 E52-CA100B-ND=10 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474494 E52-IC20B-ND=3.2 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
8,698
9,568 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474564 E52-IC35B-ND=10 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
9,898
10,888 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474932 E52-IC75B-ND=10 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66475648 E52-P35B-ND=8 - 都度納期確認 - - 端子露出型 Pt100 ビニール被覆 -
オープン
11,980
13,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66475745 E52-P50B-ND=8 - - - - 端子露出型 Pt100 ビニール被覆 -
オープン
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66475885 E52-P75C-ND=4.8 - - - - 端子内蔵型 Pt100 ビニール被覆 -
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
66475912 E52-PR100C-ND=15PT0 - 都度納期確認 - - 端子内蔵型 R ビニール被覆 -
オープン
279,800
307,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66473776 E52-CA35B-ND=12 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
9,898
10,888 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474038 E52-CA50B-ND=12 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
9,898
10,888 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66472498 E52-CA100B-ND=12 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
19,980
21,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46672647 E52-IC15AY-D=1.6-2M - - - - リード線直出し形(M3.5用Y型圧着端子) J ビニール被覆 -
オープン
4,698
5,168 (税込)
欠品中

返品不可
66474503 E52-IC20B-ND=4.8 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
8,698
9,568 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474573 E52-IC35B-ND=12 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474948 E52-IC75B-ND=12 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66475754 E52-P50C-ND=3.2 - 都度納期確認 - - 端子内蔵型 Pt100 ビニール被覆 -
オープン
33,980
37,378 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66475894 E52-P75C-ND=6.4 - - - - 端子内蔵型 Pt100 ビニール被覆 -
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

返品不可
66475928 E52-PR100C-ND=15PT1 - 都度納期確認 - - 端子内蔵型 R ビニール被覆 -
オープン
239,800
263,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66473785 E52-CA35B-ND=15 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
9,898
10,888 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474047 E52-CA50B-ND=15 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66472507 E52-CA100B-ND=15 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46672656 E52-IC15AY-D=1.6-4M - - - - リード線直出し形(M3.5用Y型圧着端子) J ビニール被覆 -
オープン
4,998
5,498 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474512 E52-IC20B-ND=6.4 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
8,698
9,568 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474582 E52-IC35B-ND=15 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
9,898
10,888 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474957 E52-IC75B-ND=15 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
22,980
25,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66475763 E52-P50C-ND=6.4 - - - - 端子内蔵型 Pt100 ビニール被覆 -
オープン
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
66475937 E52-PR50C-ND=15PT0 - 都度納期確認 - - 端子内蔵型 R ビニール被覆 -
オープン
189,800
208,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46670985 E52-CA15AY-D=1.6-8M - - - - リード線直出し形(M3.5用Y型圧着端子) K ビニール被覆 8
オープン
6,998
7,698 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66473794 E52-CA35B-ND=3.2 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
8,698
9,568 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474056 E52-CA50B-ND=22 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
16,980
18,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66472516 E52-CA100B-ND=22 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
46672665 E52-IC15AY-D=1.6-NETU-1M - - - - リード線直出し形(M3.5用Y型圧着端子) J ガラスウール被覆ステンレス外シールド -
オープン
3,998
4,398 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474528 E52-IC20C-ND=3.2 - - - - 端子内蔵型 J ビニール被覆 -
オープン
9,798
10,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474598 E52-IC35B-ND=3.2 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
8,698
9,568 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474966 E52-IC75B-ND=22 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
22,980
25,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66475946 E52-PR50C-ND=15PT1 - 都度納期確認 - - 端子内蔵型 R ビニール被覆 -
オープン
179,800
197,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66473803 E52-CA35B-ND=4.8 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
8,698
9,568 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474065 E52-CA50B-ND=3.2 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
11,980
13,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66472525 E52-CA100C-ND=10 - - - - 端子内蔵型 K ビニール被覆 -
オープン
23,980
26,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
46672674 E52-IC15AY-D=1.6-NETU-2M - - - - リード線直出し形(M3.5用Y型圧着端子) J ガラスウール被覆ステンレス外シールド -
オープン
4,898
5,388 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474537 E52-IC20C-ND=4.8 - - - - 端子内蔵型 J ビニール被覆 -
オープン
11,980
13,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474607 E52-IC35B-ND=4.8 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
8,698
9,568 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474975 E52-IC75B-ND=4.8 - - - - 端子露出型 J ビニール被覆 -
オープン
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66475955 E52-PR75C-ND=15PT0 - 都度納期確認 - - 端子内蔵型 R ビニール被覆 -
オープン
199,800
219,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66473812 E52-CA35B-ND=6.4 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
11,980
13,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66474074 E52-CA50B-ND=4.8 - - - - 端子露出型 K ビニール被覆 -
オープン
9,798
10,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
66472534 E52-CA100C-ND=12 - - - - 端子内蔵型 K ビニール被覆 -
オープン
19,980
21,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 550 / 税込 605
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,100 / 税込 1,210
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,550 / 税込 2,805
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,550 / 税込 2,805

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46782626
2020-02-07
用途:
温度センサー予備用
真鍋電子応用回路研究室 様

温調機器の温度センサー不調になると機器稼働しなくなるので予備用品にストックしています

対象商品:
46782276
2019-02-14
用途:
殺菌釜の温度管理
農・林・水産業

素早く反応しており、他の用途にも使いやすい部品では無いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46781996
2018-10-28
用途:
機械の改造
株式会社吉成産業 様

反応が釜の温度制御を更新目的に使用しました、意外に反応は素早いです。

対象商品:
46781987
2018-07-17
用途:
料理等の温度計測
製造業

低温から高温までかなり正確に計測できて満足である。

対象商品:
46782574
2018-01-21
用途:
品温測定センサとして使用

メーカー品ですので機能的には十分です。発注後すぐに届くので助かります。

対象商品:
46782154
2016-09-29
用途:
定期的メンテナンスによる温度センサー交換
株式会社 三 佳 様 (建設業・工事業)

従来通りの使用方法で温度センサーの能力を満足している

対象商品:
46672604
2016-06-08
用途:
管状電気炉の温度検知
教育・研究機関

問題なく動作するが、センサーの直径が大きいため、試料に接近させて取り付けるのに、やや、不満な点がある。
耐熱性と価格を考えると仕方がないが、出来れば細い方が便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
46782687
2015-01-28
用途:
ボイルー蒟蒻用
平川技研 様 (建設業・工事業)

本体とリード線間不良となるようです、このタイプの防水タイプがあれば良いですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする