単相 単巻 変圧器 SOシリーズ

単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機
(6件のレビュー)

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

1次電圧220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0 種別単相単巻変圧器 内容量1台
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
絶縁種別
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08523015 SO21-50 A 50
7,200
4,298
4,728 (税込)
13日以内出荷

返品不可
08523024 SO21-100 A 100
7,800
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
08523033 SO21-200 A 200
10,000
5,698
6,268 (税込)
18日以内出荷

返品不可
08523042 SO21-300 A 300
11,000
5,598
6,158 (税込)
18日以内出荷

返品不可
08523051 SO21-500 A 500
14,000
7,598
8,358 (税込)
当日出荷
08523067 SO21-750 A 750
19,500
9,698
10,668 (税込)
12日以内出荷

返品不可
08523076 SO21-1000 E 1K
23,000
12,980
14,278 (税込)
12日以内出荷

返品不可
08523085 SO21-1500 E 1.5K
29,000
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
08523094 SO21-2000 E 2K
33,000
18,980
20,878 (税込)
11日以内出荷

返品不可
08523103 SO21-3000 E 3K
47,000
27,980
30,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37653515 SO21-4000 E 4K
60,000
36,980
40,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
37653524 SO21-5000 B 5K
77,000
45,980
50,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
74186945 SO21-6000 B 6K
95,000
53,980
59,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
74186954 SO21-7500 B 7.5K
140,000
74,980
82,478 (税込)
33日以内出荷

返品不可
74186963 SO21-10K F 10K
190,000
97,980
107,778 (税込)
52日以内出荷

返品不可
74186972 SO21-15K F 15K
250,000
149,800
164,780 (税込)
33日以内出荷

返品不可
37653506 SO21-150 A 150
5,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08523067
2020-07-21
用途:
200Vから100Vコンセントを作成
建設業・工事業

アップねじ式端子台は良いです。半田付けの物に比べると高いですがこちらがお勧めです

1人が参考にしています
対象商品:
08523015
2016-07-03
用途:
電源用して
農・林・水産業

三相220ボルトを100ボルトに変圧して使ってます。

対象商品:
08523103
2015-08-07
用途:
変圧
マッシモ 様 (飲食業)

しっかりしたよい商品でした

対象商品:
08523033
2014-05-18
用途:
100Vが安定的にほしいとき
明成通信株式会社 様

太陽光設備にて三相パワコンを導入し自立電源から減圧する際に使用させていただきました。計測設備の運用にて大変満足しております。

対象商品:
08523015
2014-01-13
用途:
作業現場にて100V電源の取れない時使用できた。
ライト・アップ 様

小型で使い方が自由でした。現場では200Vの場所ですが、100Vの部品について使いたいときには、電圧変更にトランスを使い使用できるので、重宝しました。

対象商品:
08523076
2014-02-15
用途:
弊社製品の電源電圧の変更に使用します。

価格は手頃ですが性能及び使用に関しても特に欠点はないと思われます。
使用してパフォーマンスに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする