小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08526244 | BPH-002T-P0.5S | 34953204 | BPH-002T-P0.5S | ![]() | プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト | JST(日本圧着端子製造) | 1セット(100個) | ¥359 税込¥395 | 内容量に違いがあります。 |
70826202 | BPH-002T-P0.5S | 34953204 | BPH-002T-P0.5S | ![]() | プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト | JST(日本圧着端子製造) | 1セット(100個) | ¥359 税込¥395 | 注文コードが変更になりました |
急に必要になりました。地方では入手がむつかしい部品です。コネクタ、ハウジング、コンタクトをまとめて注文することができました。助かりました。
最近の配線の狭ピッチ化に伴い、PHコネクタも必要になってきました。
現場に行って機器を見てびっくり!手持ちがない、という場合でも
すぐに届けて貰えるのは助かります。
DCファンのケーブルを短くするために購入。ハウジングは同時購入したJSTとの組み合わせなので
もちろん問題はありません。
圧着は、純正工具が一番だとは思いますが、個人使用ではとても購入できる金額ではないので、
手持ちの1.4mmで圧着しました。
いまいちな感じもしますが、一応導通は確保しました。
これのコピー品がヤ○オクや海外サイトなどで売られていますが、やっぱり日本製は違いますね。
接点は微小なバネ構造が必要で、長期に接触低抵抗を確保してくれるものですが、安価な物はバネ素材になっていないようで、振動や熱(雰囲気温度50℃程度)で半年くらいでダメになります。
まさかこんな小さい部品が原因で故障するとは思わず、原因追及に無駄な部品交換や日数を浪費してしまいました。
日圧にしてからは全く問題が起こっていません。
わずかな金額の差ですから、こういった物は日本製を使うことを強くお勧めします。
同時に購入のスイッチング電源のコネクターにと考え購入するも、サイズが判らなかったので全然合わないものを購入してしまいました。出来ればスイッチング電源を購入した時点でこれに合うコネクターを推薦してもらえたら間違えがなかったのですが・・・?!
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。