セレクタスイッチ AR30シリーズ

セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機
(13件のレビュー)

前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意

取付穴径(Φmm)30 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 内容量1個
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38569133 AR30PR-210B 1a 90 2 手動 100万回以上
885
879
967 (税込)
当日出荷
08510171 AR30PR-211B 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,230
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
08510187 AR30PR-311B 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,230
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
50065906 AR30PR-010B 1a 60 2 自動(左←右) 20万回以上
885
879
967 (税込)
当日出荷
50065915 AR30PR-011B 1a1b 60 2 自動(左←右) 20万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50065924 AR30PR-120B 2a 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50065933 AR30PR-120BZB 2a 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,265
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50065942 AR30PR-120BZM 2a 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,345
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50065951 AR30PR-122B 2a2b 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,930
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
50065967 AR30PR-122BZM 2a2b 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
2,050
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50065976 AR30PR-201B 1b 90 2 手動 100万回以上
885
879
967 (税込)
当日出荷
50065985 AR30PR-201BZM 1b 90 2 手動 100万回以上
1,000
879
967 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50065994 AR30PR-202B 2b 90 2 手動 100万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066003 AR30PR-202R 2b 90 2 手動 100万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066012 AR30PR-210BZ9 1a 90 2 手動 100万回以上
1,035
899
989 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066021 AR30PR-210BZB 1a 90 2 手動 100万回以上
920
799
879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066037 AR30PR-210BZM 1a 90 2 手動 100万回以上
1,000
939
1,033 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50066046 AR30PR-210R 1a 90 2 手動 100万回以上
885
779
857 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066055 AR30PR-211BZ8 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,780
1,698
1,868 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066064 AR30PR-211BZ9 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,380
1,088
1,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066073 AR30PR-211BZB 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,265
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066082 AR30PR-211BZM 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,345
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50066091 AR30PR-211G 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066107 AR30PR-211R 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50066116 AR30PR-220B 2a 90 2 手動 100万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50066125 AR30PR-220BZM 2a 90 2 手動 100万回以上
1,345
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50066134 AR30PR-222B 2a2b 90 2 手動 100万回以上
1,930
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
50066143 AR30PR-222BZM 2a2b 90 2 手動 100万回以上
2,050
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50066152 AR30PR-222R 2a2b 90 2 手動 100万回以上
1,935
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066161 AR30PR-230B 3a 90 2 手動 100万回以上
1,580
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
50066177 AR30PR-230R 3a 90 2 手動 100万回以上
1,580
1,498
1,648 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066186 AR30PR-233B 3a3b 90 2 手動 50万回以上
2,635
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
50066195 AR30PR-240B 4a 90 2 手動 100万回以上
1,935
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
50066204 AR30PR-244B 4a4b 90 2 手動 50万回以上
3,325
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
50066213 AR30PR-2S1B 1a1b 90 2 手動 -
1,285
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
50066222 AR30PR-2S1BZM 1a1b 90 2 手動 -
1,400
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066231 AR30PR-2S2B 2a2b 90 2 手動 -
2,035
1,998
2,198 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066247 AR30PR-2S4B - 90 2 手動 -
3,535
3,398
3,738 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066256 AR30PR-2SDB 2a2b 90 2 手動 -
1,985
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066265 AR30PR-311BZ8 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,780
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
50066274 AR30PR-311BZ9 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,380
1,088
1,197 (税込)
当日出荷
50066283 AR30PR-311BZB 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,265
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066292 AR30PR-311BZM 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,345
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50066301 AR30PR-311G 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066317 AR30PR-311R 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,230
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066326 AR30PR-322B 2a2b 45 3 手動 100万回以上
1,930
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
50066335 AR30PR-322BZM 2a2b 45 3 手動 100万回以上
2,050
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
50066344 AR30PR-322R 2a2b 45 3 手動 100万回以上
1,935
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50066353 AR30PR-333B 3a3b 45 3 手動 50万回以上
2,635
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
50066362 AR30PR-344B 4a4b 45 3 手動 50万回以上
3,325
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途:
配電盤のメンテナンス、接点の配置やネジサイズが同じAH25シリーズの代用
農・林・水産業

AH25シリーズが廃版になっていたのでAR30シリーズで代用しました。コントロールパネルの穴を拡大して対応。超硬ホールソーの工具代が思わぬ出費になりました。

2025-07-14
用途:
社内治具、治工具の開発
製造業

アクチェータの切り替えスイツチとして便利に使用してます。

2025-03-22
用途:
薪割り機の電源スイッチの交換
運輸・通信業

古い薪割り機を交換したが、電源スイッチのボタン操作と薪割り機のレバー操作の
両方の操作をしないと薪割りができない 両手が必要で薪の固定ができない
電源スイッチがOFF-ON固定できる様に変更した
薪割り機は大電流が流れるのでSWの電流確認して購入されることを勧める

対象商品:
08510171
2022-10-28
用途:
既設制御盤の改造に使用
株式会社大洋 様 (製造業)

突然のお客様の仕様変更でしたが
即納入手でき感謝です

1人が参考にしています
対象商品:
08510187
2024-02-26
用途:
操作盤のメンテに使用しました。
建設業・工事業

ダイヤルの材質の違う物が欲しい。
耐酸、耐アルカリ性に対応したものが欲しい。

対象商品:
08510171
2021-09-28
用途:
機械のメンテナンス
製造業

問題なく使えています。使っていて安心感がありますね。

対象商品:
08510171
2018-11-11
用途:
電気工事
教育・研究機関

品質がよくボール盤の配線に使わせていただいています

対象商品:
50065924
2021-09-12
用途:
機械補修用
その他業種

商品自体は良いものですが、販売ページのシリーズ一覧に表示される情報が、品番と取付穴径しかなく、穴径はAR30シリーズはすべて30mmなので、分類として意味をなさず、商品詳細ページを見ても物によっては、接点構成やノッチ数すら記載されておらず、他サイトやメーカーカタログで品番を調べてからでないと選定できない。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする