セレクタスイッチ AR22シリーズ

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機
(20件のレビュー)

前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意

保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付穴径(Φmm)22 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 内容量1個
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノッチ角度(°)
ノッチ数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50055582 AR22PR-001B 1b 60 2 自動(左←右) 20万回以上
790
688
757 (税込)
当日出荷

返品不可
50055591 AR22PR-010B 1a 60 2 自動(左←右) 20万回以上
790
688
757 (税込)
当日出荷
50055607 AR22PR-011B 1a1b 60 2 自動(左←右) 20万回以上
1,135
969
1,066 (税込)
当日出荷
50055625 AR22PR-120B 2a 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,130
959
1,055 (税込)
当日出荷
50055652 AR22PR-122B 2a2b 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,840
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
50055686 AR22PR-140B 4a 90 2 自動(左→中←右) 20万回以上
1,840
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50055695 AR22PR-201B 1b 90 2 手動 100万回以上
790
699
769 (税込)
当日出荷
50055704 AR22PR-202B 2b 90 2 手動 100万回以上
1,135
929
1,022 (税込)
当日出荷
50055783 AR22PR-211BZA 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,625
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
08509234 AR22PR-210B 1a 90 2 手動 100万回以上
790
789
868 (税込)
当日出荷
50055826 AR22PR-220B 2a 90 2 手動 100万回以上
1,130
959
1,055 (税込)
当日出荷
50055862 AR22PR-222B 2a2b 90 2 手動 100万回以上
1,840
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
50055905 AR22PR-230B 3a 90 2 手動 100万回以上
1,480
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
50055914 AR22PR-240B 4a 90 2 手動 100万回以上
1,840
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50055923 AR22PR-2S1B 1a1b 90 2 手動 -
1,190
999
1,099 (税込)
当日出荷
50055932 AR22PR-2S2B 2a2b 90 2 手動 -
1,940
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
50055993 AR22PR-322B 2a2b 45 3 手動 100万回以上
1,840
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
50056002 AR22PR-611B 1a1b 45 3 混合(左→中) 20万回以上
1,135
969
1,066 (税込)
当日出荷
50056011 AR22PR-622B 2a2b 45 3 混合(左→中) 20万回以上
1,840
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50056027 AR22PR-711B 1a1b 45 3 混合(中←右) 20万回以上
1,135
929
1,022 (税込)
23日以内出荷

返品不可
08509243 AR22PR-211B 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,130
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
08509252 AR22PR-311B 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,130
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50055616 AR22PR-011BZ0 1a1b 60 2 自動(左←右) 20万回以上
1,320
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055634 AR22PR-120BZB 2a 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,170
979
1,077 (税込)
当日出荷
50055661 AR22PR-122BZ9 2a2b 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,990
1,898
2,088 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055677 AR22PR-122BZB 2a2b 45 3 自動(左→中←右) 20万回以上
1,875
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055713 AR22PR-210BZ0 1a 90 2 手動 100万回以上
975
799
879 (税込)
当日出荷
50055722 AR22PR-210BZ9 1a 90 2 手動 100万回以上
940
799
879 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055731 AR22PR-210BZB 1a 90 2 手動 100万回以上
825
679
747 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50055747 AR22PR-210G 1a 90 2 手動 100万回以上
790
659
725 (税込)
6日以内出荷

返品不可
50055756 AR22PR-210R 1a 90 2 手動 100万回以上
790
659
725 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50055765 AR22PR-211BZ0 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,320
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055774 AR22PR-211BZ9 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,285
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50055792 AR22PR-211BZB 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,170
969
1,066 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055801 AR22PR-211G 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,135
929
1,022 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055817 AR22PR-211R 1a1b 90 2 手動 100万回以上
1,135
929
1,022 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055835 AR22PR-220BZB 2a 90 2 手動 100万回以上
1,170
969
1,066 (税込)
当日出荷
50055844 AR22PR-220G 2a 90 2 手動 100万回以上
1,135
929
1,022 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055853 AR22PR-220R 2a 90 2 手動 100万回以上
1,135
929
1,022 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055871 AR22PR-222BZB 2a2b 90 2 手動 100万回以上
1,875
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055887 AR22PR-222G 2a2b 90 2 手動 100万回以上
1,840
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055896 AR22PR-222R 2a2b 90 2 手動 100万回以上
1,840
1,798
1,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055941 AR22PR-311BZ0 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,320
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
50055957 AR22PR-311BZ9 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,285
1,098
1,208 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055966 AR22PR-311BZB 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,170
969
1,066 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50055975 AR22PR-311G 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,135
929
1,022 (税込)
23日以内出荷

返品不可
50055984 AR22PR-311R 1a1b 45 3 手動 100万回以上
1,135
929
1,022 (税込)
23日以内出荷

返品不可
74108869 AR22PR-322BZ8 2a2b 45 3 手動 100万回以上
2,055
1,998
2,198 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50055625
2024-02-10
用途:
サンプル確認
サービス業

現場操作盤と同じかどうか確認の為に購入しました。
スイッチが自動でリターンすることが確認できました。

対象商品:
08509252
2023-03-06
用途:
制御盤組み込み

配線端子が前でも横でも差し込むことができ、狭い場所での配線取り回しが選択できるので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
08509243
2023-11-13
用途:
制御盤の改造
合同会社シナプスエンジニアリング 様 (製造業)

必要な数量を安い価格で買えました。すぐ届いて助かりました

対象商品:
50055625
2022-10-25
用途:
分電盤の「自動-停止-手動」の切替え
大崎電気工業株式会社 様 (製造業)

こちらハネ返りタイプなので買い間違えのないように。

1人が参考にしています
対象商品:
50055607
2022-03-01
用途:
作業現場のメンテナンス
製造業

現状の盤使用ブランドで直ぐ手に入り助かります
出来ればコストパフォーマンス良いモノタロウブランドで
お願いしたいです。

対象商品:
08509234
2021-02-08
用途:
操作盤製作

安いし早いし使いやすいし接点は、ほかの径や押し釦でも流用できるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08509252
2020-04-20
用途:
制御盤の切り替え
紀州なかもと農園 様 (農・林・水産業)

セレクトスイッチはいつも富士電機さんの物を使っています。作業もしやすく気に入っています。

対象商品:
08509252
2019-10-28
用途:
パネル
製造業

AR22PR-311Bを購入しましたが、
ON-OFF-ON
の切り替えに使いました。
トグルスイッチよりも切り替えが軽いですし、見た目で切り替え方向が解りやすいかな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする